| |
|
| Artikel-Nr.: 537-103598 Herst.-Nr.: C0022106 EAN/GTIN: 4038653840830 |
| | |
|
| | |
| Monosyn ist ein synthetisches, monofiles, mittelfristig resorbierbares chirurgisches Nahtmaterial aus Glykonat, erhältlich in ungefärbt für den Verschluss oberflächlicher Wunden und in violett für die restlichen Indikationen. Monosyn® bietet exzellente Handhabungseigenschaften und eine hohe Knotensicherheit. Monosyn® wird empfohlen für die Approximation aller Weichteilgewebe. - Einsatzbereiche: Viszeralchirurgie, Gynäkologie, Urologie, Plastische- und Wiederherstellungschirurgie, subkutaner und intrakutaner Hautverschluss
- ausgezeichnete Ausgangsreißfestigkeit
- Abbauprofil perfekt geeignet für Weichteilgewebe
- gewebeschonend
- hervorragende Knotensicherheit
- schnelle Resorption nach Verlust der Reißfestigkeit
- hochwertige Easyslide Nadeln bei allen Nadel-Faden-Kombinationen
- Material: Glykonat
- resorbierbares Nahtmaterial, vollständige Resorption nach ca. 60-90 Tagen (14 Tage 50 %, 21 Tage 20 %)
- monofil, um die Bakterienbesiedelung zu reduzieren
- Farbe: ungefärbt oder violett
- 12/24/36 Stück
- verschiedene Nadeltypen
- verschiedene Fadenlängen
- verschiedene Fadenstärken nach European Pharmacopoeia (EP) und United States Pharmacopeia (USP)
Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt. EP (USP) 0,1 (11/0) 0,2 (10/0) 0,3 (9/0) 0,4 (8/0) 0,5 (7/0) 0,7 (6/0) 1 (5/0) 1,5 (4/0) 2 (3/0) 3 (2/0) 3,5 (0) 4 (1) 5 (2) 6 (3+4) 7 (5) 8 (6) 9 (7) 10 (8) Weitere Informationen: | | Länge: | 70 cm | Typ: | DR 32 | Stärke: | 3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monosyn, Nahtmaterial, Faden, Fäden, Wundversorgung, Wundverschluss, OP-Bedarf, Viszeralchirurgie, Gynäkologie, Urologie, Plastische Chirurgie, Wiederherstellungschirurgie, Hautverschluss, subkutan |
| | |
| |