| |
|
| Artikel-Nr.: 537-104004 Herst.-Nr.: 1964910UNI EAN/GTIN: 4046964759741 |
| | |
|
| | |
| Weniger Gewicht, mehr Flexibilität - extraleichte Alternative für alle offenen und laparoskopischen Hernienoperationen. Optilene Mesh LP ist ein extraleichtes und großporiges Polypropylen-Netz, das über eine exzellente Biokompatibilität verfügt. Dadurch wird die Fremdkörperreaktion erheblich reduziert. Es schmiegt sich perfekt an die anatomischen Strukturen an und zeichnet sich durch seinen hervorragenden Handhabungskomfort aus. Dank seiner exzellenten Flexibilität passt sich das Netz den Bewegungen des Patienten optimal an. - Optilene Mesh Elastic Blue
- extra leichtgewichtiges Polypropylen-Netz zur Reparation von Leistenhernien
- monofiles Polypropylen
- Flächengewicht 36 g/qm
- Porengröße 1,0 mm
- Rundum-Elastizität
- Indikation: offene und laparoskopische Techniken in der Leistenhernienchirurgie
- Lichtenstein, TEP, TAPP
- 15x15 cm
- 1 Stück
Vorteile: - äußerst leicht, dadurch geringere Fremdköperreaktion
- große Poren unterstützen die Einheilung
- weich und geschmeidig
- passt sich der Anatomie perfekt an
- hervorragendes Handling
Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Optilene Mesh Elastic | Maße: | 15 x 15 cm | Inhalt: | 1 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Optilene Mesh, Hernien-Netze, Polypropylen-Netz, Nahtmaterial, Faden, Fäden, Wundversorgung, Wundverschluss, OP-Bedarf, Chirurgie, Ligaturen, MKG, Hautverschluss |
| | |
| |