Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B. Braun Nutricomp Soup Hähnchencurry mild 24 x 200 ml Spezialnahrung


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-104071
Hersteller:
     B. Braun
Herst.-Nr.:
     3571130
EAN/GTIN:
     4030539165006
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Trinknahrung
trinknahrung

Nutricomp Soup

Nutricomp Soup von B. Braun ist eine laktoseatme, hochkalorische Spezialnahrung mit Ballaststoffgehalt. Das diätetische Lebensmittel kann für besondere medizinische Zwecke, zur vollständigen Ernährung verwendet werden. Die vollbilanzierte Sondernahrung wird erwärmt als Suppe eingenommen. Nur unter ärztlicher Aufsicht verwendbar, zur enteralen Ernährung.

Produktinformationen zu Nutricomp Soup

  • 24 x 200 ml Kunststoffflasche, Hähnchencurry mild
  • Hochkalorische Trinknahrung mit Ballaststoffen (1,5 kcal/ml) 
  • Enthält Zutaten aus Milch, Soja und Fischöl
  • Frei von Gluten, streng lactosearm 
  • Zur diätetischen Behandlung einer therapiebedürftigen Mangelernährung oder bei eingeschränkter Nahrungsaufnahme, für Patienten mit erhöhtem Energiebedarf mit der Möglichkeit zur oralen Nahrungsaufnahme
  • Erstattungs- und verordnungsfähig
  • Ab dem 4. Lebensjahr geeignet

Dosierung von Nutricomp Soup

  • Empfohlene Menge der Spezialnahrung richtet sich nach dem individuellen Energiebedarf des jeweiligen Patiente
  • Zur ausschließlichen Ernährung 5-7 Flaschen / Tag, zur ergänzenden Ernährung 1-3 Flaschen / Tag (Ø-Tagesbedarf an Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen bei Erwachsenen ab einer Energiezufuhr von 1500 kcal gedeckt)
  • Bei Raumtemperatur lagern (= 5 °C und = 25 °C), geöffnete Behälter können 24 Std. im Kühlschrank aufbewahrt werden
  • Umfüllen in ein geeignetes Gefäß (z. B. Suppentasse), Erwärmung (z. B. in der Mikrowelle)
    Zutaten und Nährwertangaben siehe Produktdatenblatt
Kontraindikationen von Nutricomp Soup
  • Nicht geeignet für Patienten, die eine ballaststofffrei Diät benötigen
  • Kompletter Ausfall des Gastrointestinaltraktes, z.B. Ileus, Darmatonie
  • Stoffwechselerkrankungen, die eine spezielle Nährstoffauswahl erfordern, z.B. chronische Niereninsuffizienz
  • Dekompensierte Leberzirrhose, akute Pankreatitis
  • Unverträglichkeit gegenüber einem der Inhaltsstoffe

Weitere Hinweise zur Trink- und Sondernahrung Nutricomp finden Sie in den Produktdatenblättern.

Weitere Informationen:
Geschmack:
Hähnchencurry
PZN:
11128619
Weitere Suchbegriffe: Spezialnahrung, Standardnahrung, Sondennahrung, Flüssignahrung, hochkalorisch, Zusatznahrung, Nährstoffzusätze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,96*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 4,8 Liter (ab € 14,15834* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 86,96*
€ 103,48
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 82,95*
€ 98,71
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 78,67*
€ 93,62
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 77,84*
€ 92,63
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 67,96*
€ 80,87
pro Kartonage
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
B. Braun
52598
ab € 41,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.