| |
|
| Artikel-Nr.: 537-104079 Herst.-Nr.: 3571320 EAN/GTIN: 4030539163637 |
| | | |
|
| | |
| Nutricomp D Nutricomp D von B. Braun ist eine normokalorische Spezialnahrung mit Fischöl und geringem Ballaststoffgehalt. Das diätetische Lebensmittel kann für besondere medizinische Zwecke, zur vollständigen oder zusätzlichen Ernährung verwendet werden. Die vollbilanzierte Sondennahrung wird geschüttelt und unverdünnt eingenommen. Nur unter ärztlicher Aufsicht verwendbar, zur enteralen Ernährung. Produktinformationen zu Nutricomp D - 12 x 500 ml Kunststoffflasche, neutraler Geschmack
- Normokalorische Sondennahrung (1 kcal/ml) mit Ballaststoffen
- Reich an langsam verdaulichen Kohlenhydraten
- Enthalt Milch, Soja und Omega-3-Fettsäuren EPA und DHA
- Glutenfrei und lactosefrei
- Zur diätetischen Behandlung einer therapiebedürftigen Mangelernährung oder bei eingeschränkter Nahrungsaufnahme
- Anwendung bei Glukosetoleranzstörungen, neurologisch bedingten Störungen der Nahrungsaufnahme, akuten noder chronischen Kau- und Schluckbeschwerden, Behinderung der Nahrungspassage
- Erstattungs- und verordnungsfähig
- Ab dem 4. Lebensjahr geeignet
Dosierung von Nutricomp D - Empfohlene Menge der Spezialnahrung richtet sich nach dem individuellen Energiebedarf des jeweiligen Patiente
- 1,5 bis 2 Litern der Ernährungslösung pro Tag empfohlen (Ø-Tagesbedarf an Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen bei Erwachsenen ab einer Energiezufuhr von 1500 kcal gedeckt)
- Bei Raumtemperatur lagern (= 5 °C und = 25 °C), geöffnete Behälter können 24 Std. im Kühlschrank aufbewahrt werden
- Zutaten und Nährwertangaben siehe Produktdatenblatt
Kontraindikationen von Nutricomp D - Kompletter Ausfall des Gastrointestinaltraktes, z.B. Ileus, Darmatonie
- Stoffwechselerkrankungen, die eine spezielle Nährstoffauswahl erfordern, z.B. chronische Niereninsuffizienz
- Dekompensierte Leberzirrhose, akute Pankreatitis
- Unverträglichkeit gegenüber einem der Inhaltsstoffe
- Nicht geeignet für patienten, die eine ballaststofffreie Diät benötigen
Weitere Hinweise zur Trink- und Sondernahrung Nutricomp finden Sie in den Produktdatenblättern. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Kunststoffflasche | Inhalt: | 12 x 500 ml | PZN: | 11133856 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |