Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B. Braun Nutricomp Standard 12 x 500 ml Spezialnahrung


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-104081
Hersteller:
     B. Braun
Herst.-Nr.:
     3571350
EAN/GTIN:
     4030539163507
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Trinknahrung
trinknahrung

Nutricomp Standard

Nutricomp Standard von B. Braun ist eine laktosearme, normkalorische, ballaststofffreie Spezialnahrung mit Milch, Soja, Fischöl. Das diätetische Lebensmittel mit neutralem Geschmack kann für besondere medizinische Zwecke, zur vollständigen oder zusätzlichen Ernährung verwendet werden. Die vollbilanzierte Sondennahrung wird geschüttelt und unverdünnt eingenommen. Nur unter ärztlicher Aufsicht verwendbar, zur enteralen Ernährung.

Produktinformationen zu Nutricomp Standard

  • 12 x 500 ml Kunststoffflaschen, neutraler Geschmack
  • Normkalorische Trinknahrung (1 kcal/ml)
  • Ohne Ballaststoffe, 15 % MCT und Omega-3-Fettsäuren EPA und DHA
  • Gluten- und laktosefrei
  • Zur diätetischen Behandlung einer therapiebedürftigen Mangelernährung oder bei eingeschränkter Nahrungsaufnahme
  • Bei neurologisch bedingten Störungen der Nahrungsaufnahme, akuten oder chronischen Kau- und Schluckbeschwerden, Behinderung der Nahrungspassage
  • Erstattungs- und verordnungsfähig
  • Ab dem 4. Lebensjahr geeignet

Dosierung von Nutricomp Standard

  • Empfohlene Menge der Spezialnahrung richtet sich nach dem individuellen Energiebedarf des jeweiligen Patiente
  • Ø-Tagesbedarf an Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen bei Erwachsenen ab einer Energiezufuhr von 1500 kcal gedeckt
  • 1,5 bis 2 Liter der Ernährungslösung pro Tag empfohlen zur ausschließlichen Ernährung
  • Bei Raumtemperatur lagern (= 5 °C und = 25 °C), geöffnete Behälter können 24 Std. im Kühlschrank aufbewahrt werden
  • Zutaten und Nährwertangaben siehe Produktdatenblatt
Kontraindikationen von Nutricomp Standard 
  • Kompletter Ausfall des Gastrointestinaltraktes, z.B. Ileus, Darmatonie
  • Stoffwechselerkrankungen, die eine spezielle Nährstoffauswahl erfordern, z.B. chronische Niereninsuffizienz
  • Dekompensierte Leberzirrhose, akute Pankreatitis
  • Unverträglichkeit gegenüber einem der Inhaltsstoffe

Weitere Hinweise zur Trink- und Sondernahrung Nutricomp finden Sie in den Produktdatenblättern.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard
Inhalt:
12 x 500 ml
PZN:
11133945
Weitere Suchbegriffe: Spezialnahrung, Standardnahrung, Sondennahrung, Flüssignahrung, hochkalorisch, Zusatznahrung, Nährstoffzusätze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,57*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 6 Liter (ab € 11,42834* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 87,71*
€ 104,37
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 83,72*
€ 99,63
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 79,40*
€ 94,49
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 78,54*
€ 93,46
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 68,57*
€ 81,60
pro Kartonage
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
B. Braun
52598
ab € 41,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.