| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 537-104102 Herst.-Nr.: 6070022 EAN/GTIN: 8719214027322 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Folitex® OP-Mantel Shield Durch eine entsprechende Schutzausrüstung wird eine Barriere errichtet, um durch direkten Kontakt oder Tröpfchenexposition eine Übertragung von Mikroorganismen von einer Person zur anderen zu verhindern oder zu reduzieren. Die Fa. B.Braun bietet ein umfangreiches Sortiment zum Schutz von Patienten und medizinischem Personal. Produktinformationen zu Folitex® OP-Mantel Shield - 24 OP-Mäntel Gr. XXL
- Verstärkt an Frontseite und Ärmeln
- Länge 143 cm, Breite 190 cm
- Material: Spunbond-Meltblown-Spunbond + PE Folie als Verstärkung, Gewicht 35 g/m²
- Standard 3-lagig
- OP-Wickelmantel blau mit zwei Handtüchern
- Extrastabiles Bindeband in „Lamda-Technolgie“ Schutzbereich Voll
- Handgelenkabschluss Trikot-Bündchen (Knit Cuff)
- Geringes/mittleres Flüssigkeitsaufkommen
- Klettverschluss im Nackenbereich
- Norm EN 13795
- Für kurze bis mittellange Eingriffe mit mittlerem bis hohem Flüssigkeitsaufkommen
- Wassersäule 103 cm
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | Gr. XXL | PZN: | 14332384 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: OP-Kittel, OP-Kleid, OP-Mantel, Operations-Kittel, Operations-Kleid, Operationskleid, Operationsmantel, OP-Wickelkittel, OP-Wickelmantel, Regenmantel, Regenschutzmantel, besucherkittel xxl, besucherkittel, Einmal-Schürze, Einmal Schürzen, Einmalschürze, Einwegschürze, Arbeitsschutzbekleidung, Infektionschutz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |