| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 537-104107 Herst.-Nr.: 6071121 EAN/GTIN: 8719214027544 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Folitex® OP-Mantel Premium Shield Durch eine entsprechende Schutzausrüstung wird eine Barriere errichtet, um durch direkten Kontakt oder Tröpfchenexposition eine Übertragung von Mikroorganismen von einer Person zur anderen zu verhindern oder zu reduzieren. Die Fa. B.Braun bietet ein umfangreiches Sortiment zum Schutz von Patienten und medizinischem Personal. Produktinformationen zu Folitex® OP-Mantel Premium Shield - 28 OP-Mäntel Gr. XL
- Verstärkt an Frontseite und Ärmeln
- Länge 132 cm, Breite 172 cm
- Material: Soft Spunbond-Meltblown-Meltblown-Spunbond + PE Folie als Verstärkung, Gewicht 43 g/m²
- Standard 4-lagig
- OP-Wickelmantel blau mit zwei Handtüchern
- Extrastabiles Bindeband in „Lamda-Technolgie“ Schutzbereich Voll
- Handgelenkabschluss Trikot-Bündchen (Knit Cuff)
- Geringes/mittleres Flüssigkeitsaufkommen
- Klettverschluss im Nackenbereich
- Norm EN 13795
- Für mittellange bis lange Eingriffe mit mittlerem bis hohem Flüssigkeitsaufkommen
- Wassersäule 103 cm
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | Gr. XL | PZN: | 14332504 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: OP-Kittel, OP-Kleid, OP-Mantel, Operations-Kittel, Operations-Kleid, Operationskleid, Operationsmantel, OP-Wickelkittel, OP-Wickelmantel, Regenmantel, Regenschutzmantel, besucherkittel xl, besucherkittel, Einmal-Schürze, Einmal Schürzen, Einmalschürze, Einwegschürze, Arbeitsschutzbekleidung, Infektionschutz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |