Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B. Braun Meliseptol® acute Wipes Flowpack 100 Tücher


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     537-104174
Hersteller:
     B. Braun
Herst.-Nr.:
     180255
EAN/GTIN:
     4046955661985
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dekontaminations-Tücher
Dekontaminationstücher
Desinfektion Tuch
Desinfektions Tuch

Meliseptol® acute Wipes

Meliseptol® acute Wipes von BBraun sind gebrauchsfertige alkoholische Desinfektionstücher mit viruzidem Wirkungsspektrum. Die Schnelldesinfektion ist für medizinisches Inventar und andere alkoholbeständige Oberflächen. Meliseptol® acute Wipes sind frei von Aminen, quaternären Ammoniumverbindungen und Aldehyden. Die Desinfektionstücher sind im Flowpack mit 100 Tüchern oder im Flowpack XL mit 42 Tüchern erhältlich.

Produktinformationen zu Melisptol® acute Wipes

  • Inhalt Flowpack 100 mit 100 Tüchern
  • Maße Tücher 18 x 20 cm
  • Weiche, gebrauchsfertige Tücher zur Schnelldesinfektion von kleinen Flächen
  • Für medizinisches Inventar und andere alkoholbeständige Oberflächen
  • Ohne Amine, quaternäre Ammoniumverbindungen, Aldehyde
  • Parfümfrei
  • VAH-gelistet und in der IHO-Desinfektionsmittelliste
Wirkungsspektrum
  • Bakterizid (inkl. MRSA), levurozid, tuberkulozid, mykobakterizid und fungizid
  • Umfassend viruzid: behüllte Viren (inkl. HBV, HCV, HIV) und unbehüllte Viren (z.B. Polio-, Adeno-, Noro- und Polyomaviren)
  • Einwirkzeit: 1 Minute (Bakterien, Mykobakterien, Hefepilze und Viren)
Zusammensetzung
  • Meliseptol® acute Wipes 100 und XL sind mit 630 g Lösung Meliseptol® acute getränkt
  • 100 g Lösung enthalten: Propan-1-ol 39,0 g, Glykolsäure 0,98 g, Hilfsstoffe
Anwendungshinweise
  • Flächen wischen, sodass sie vollständig mit der Wirkstofflösung benetzt sind
  • Einwirkzeiten siehe Tabelle
  • Die Flächen dürfen nicht trockengerieben werden
  • Nicht auf heißen Flächen oder an unter Spannung stehenden elektrischen Geräten anwenden
  • Alkohol- und säureempfindliche Materialien (z.B. Acrylglas) vorher auf ihre Beständigkeit prüfen

Meliseptol® acute Wipes sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen. Für professionelle Verwendung.

Weitere Informationen:
Maße:
18 x 20 cm
PZN:
17526137

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Desinfektionstuch, Wisch-Desinfektion, desinfektion tuch b.braun, dekontaminations tücher, Wischdesinfektionstuch, Hygienetuch, Flächendesinfektionstuch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1049* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,97*
€ 19,00
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,77*
€ 18,77
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,88*
€ 17,71
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,07*
€ 16,74
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,75*
€ 16,36
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,49*
€ 12,48
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.