| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 537-104175 Herst.-Nr.: 180256 EAN/GTIN: 4046955661954 |
| | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Meliseptol® acute Wipes Meliseptol® acute Wipes von BBraun sind gebrauchsfertige alkoholische Desinfektionstücher mit viruzidem Wirkungsspektrum. Die Schnelldesinfektion ist für medizinisches Inventar und andere alkoholbeständige Oberflächen. Meliseptol® acute Wipes sind frei von Aminen, quaternären Ammoniumverbindungen und Aldehyden. Die Desinfektionstücher sind im Flowpack mit 100 Tüchern oder im Flowpack XL mit 42 Tüchern erhältlich. Produktinformationen zu Melisptol® acute Wipes - Inhalt Flowpack XL mit 42 Tüchern
- Maße Tücher 24 x 30 cm
- Weiche, gebrauchsfertige Tücher zur Schnelldesinfektion von kleinen Flächen
- Für medizinisches Inventar und andere alkoholbeständige Oberflächen
- Ohne Amine, quaternäre Ammoniumverbindungen, Aldehyde
- Parfümfrei
- VAH-gelistet und in der IHO-Desinfektionsmittelliste
Wirkungsspektrum - Vakterizid (inkl. MRSA), levurozid, tuberkulozid, mykobakterizid und fungizid
- Umfassend viruzid: behüllte Viren (inkl. HBV, HCV, HIV) und unbehüllte Viren (z.B. Polio-, Adeno-, Noro- und Polyomaviren)
- Einwirkzeit: 1 Minute (Bakterien, Mykobakterien, Hefepilze und Viren)
Zusammensetzung - Meliseptol® acute Wipes 100 und XL sind mit 630 g Lösung Meliseptol® acute getränkt
- 100 g Lösung enthalten: Propan-1-ol 39,0 g, Glykolsäure 0,98 g, Hilfsstoffe
Anwendungshinweise - Flächen wischen, sodass sie vollständig mit der Wirkstofflösung benetzt sind
- Einwirkzeiten siehe Tabelle
- Die Flächen dürfen nicht trockengerieben werden
- Nicht auf heißen Flächen oder an unter Spannung stehenden elektrischen Geräten anwenden
- Alkohol- und säureempfindliche Materialien (z.B. Acrylglas) vorher auf ihre Beständigkeit prüfen
Meliseptol® acute Wipes sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen. Für professionelle Verwendung. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Maße: | 24 x 30 cm | PZN: | 17526143 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |