Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B. Braun NOVOSYN DS 16 Nahtmaterial 5/0 1 45 cm violett 36 St. Faden für die Wundversorgung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-106038
Hersteller:
     B. Braun
Herst.-Nr.:
     C0068212
EAN/GTIN:
     4046963538415
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nadel-Faden-Kombination
nadel-faden-kombination novosyn
nadel faden kombination
nadel-faden-kombination 5/0
Novosyn ist ein mittelfristig reißfestes, resorbierbares, synthetisches, geflochtenes, chirurgisches Nahtmaterial, das aus einem Copolymer aus 90 % Glykolat und 10 % L-Laktat besteht.

  • Einsatzbereiche: zur Adaption von Weichgeweben und bei Ligaturen
  • hervorragender Knotenlauf
  • exzellenter Knotensitz bereits bei der ersten Schlinge
  • ausgezeichnete Knotenrepositionierung
  • hochwertige Easyslide Nadeln bei allen Nadel-Faden-Kombinationen
  • Material: Copolymer aus 90 % Glykolat und 10 % L-Laktat
  • mittelfristig resorbierbares Nahtmaterial, 75 % verbleibende Reißfestigkeit nach 14 Tagen, 50 % nach 21 Tagen, 25 % nach 28 Tagen, vollständige Resorption nach 56 bis 70 Tagen
  • Farbe: ungefärbt oder violett
  • 6/12/24/36 Stück
  • verschiedene Nadeltypen
  • verschiedene Fadenlängen
  • verschiedene Fadenstärken nach European Pharmacopoeia (EP) und United States Pharmacopeia (USP)

Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt.

EP (USP)
0,1 (11/0)
0,2 (10/0)
0,3 (9/0) 
0,4 (8/0) 
0,5 (7/0) 
0,7 (6/0) 
1 (5/0) 
1,5 (4/0) 
2  (3/0)
3  (2/0) 
3,5 (0)   
4 (1)   
5 (2)   
6 (3+4) 
7 (5)
8 (6)
9 (7)
10 (8)
Weitere Informationen:
Länge:
45 cm
Typ:
DS 16
Stärke:
1
Farbe:
violett
Inhalt:
36 Stück
Weitere Suchbegriffe: Novosyn, Nahtmaterial, Faden, Fäden, Wundversorgung, Wundverschluss, Chirurgie, OP-Bedarf, Weichgewebe, Ligaturen
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 225,72*
€ 267,13*
17 Tage
nicht lagernd
pro Paket
Frei Haus
ab € 249,04*
€ 293,79*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 267,13*
€ 317,88
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 266,21*
€ 316,79
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 258,65*
€ 307,79
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 248,81*
€ 296,08
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 225,72*
€ 268,61
pro Packung
1 Packung enthält 36 Stück (ab € 6,27* pro Stück)
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.