Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B. Braun NOVOSYN PRECUT Nahtmaterial 1 4 5x70 cm violett 24 St. Faden für die Wundversorgung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-106494
Hersteller:
     B. Braun
Herst.-Nr.:
     B0058449
EAN/GTIN:
     4046963938178
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurzfäden
Pre-Cut Sutures
Precut Sutures
pre-cut sutures
Novosyn ist ein mittelfristig reißfestes, resorbierbares, synthetisches, geflochtenes, chirurgisches Nahtmaterial, das aus einem Copolymer aus 90 % Glykolat und 10 % L-Laktat besteht.

  • Einsatzbereiche: zur Adaption von Weichgeweben und bei Ligaturen
  • hervorragender Knotenlauf
  • exzellenter Knotensitz bereits bei der ersten Schlinge
  • ausgezeichnete Knotenrepositionierung
  • hochwertige Easyslide Nadeln bei allen Nadel-Faden-Kombinationen
  • Material: Copolymer aus 90 % Glykolat und 10 % L-Laktat
  • mittelfristig resorbierbares Nahtmaterial, 75 % verbleibende Reißfestigkeit nach 14 Tagen, 50 % nach 21 Tagen, 25 % nach 28 Tagen, vollständige Resorption nach 56 bis 70 Tagen
  • Farbe: violett
  • 24/36 Stück
  • verschiedene Nadeltypen
  • verschiedene Fadenlängen
  • verschiedene Fadenstärken nach European Pharmacopoeia (EP) und United States Pharmacopeia (USP)
  • Precut = Kurzfaden

Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt.

EP (USP)
0,1 (11/0)
0,2 (10/0)
0,3 (9/0)  
0,4 (8/0)  
0,5 (7/0)  
0,7 (6/0)  
1 (5/0)  
1,5 (4/0)  
2  (3/0)
3  (2/0)  
3,5 (0)    
4 (1)    
5 (2)    
6 (3+4)  
7 (5)
8 (6)
9 (7)
10 (8)
Weitere Informationen:
Maße:
5x70 cm
Stärke:
4
Inhalt:
24 Stück
Weitere Suchbegriffe: Novosyn, Precut, Nahtmaterial, Kurzfaden, Wundversorgung, Wundverschluss, Chirurgie, OP-Bedarf, Weichgewebe, Ligaturen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 246,46*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 24 Stück (ab € 10,26917* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 299,27*
€ 356,13
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 296,90*
€ 353,31
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 281,86*
€ 335,41
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 277,32*
€ 330,01
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 276,75*
€ 329,33
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 276,18*
€ 328,65
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 246,46*
€ 293,29
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.