Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B. Braun PREMICRON PRECUT 1 Nahtmaterial 5x45 cm grün 24 St. Faden für die Wundversorgung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-106686
Hersteller:
     B. Braun
Herst.-Nr.:
     B0120105
EAN/GTIN:
     4046963938369
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurzfäden
Pre-Cut Sutures
Precut Sutures
pre-cut sutures
Premicron ist ein synthetisches, nicht resorbierbares, geflochtenes Multifilament bestehend aus Polyesterfasern. PremiCron® Nahtmaterial ist gleichmäßig mit Silikon beschichtet, um das Gleitverhalten und damit das Handling zu verbessern.

  • Einsatzbereiche: Herz- und Gefäßchirurgie, Allgemein- und Viszeralchirurgie
  • einzigartiges PTFE-Pledget in ovalen Design, welches sich optimal an zugrundeliegende anatomische Strukturen anpasst
  • permanent hohe Reißfestigkeit, schnelle Resorption nach Verlust der Reißfestigkeit
  • weich und geschmeidig
  • schonender Gewebedurchzug
  • hervorragende Knotengleitfähigkeit, exzellenter Knotensitz
  • geringes Gewebetrauma
  • kein Memory-Effekt
  • Easy-Slide-Nadeln (L300)
  • minimierter Widerstand und Sägeverhalten
  • Begriffserklärung:
    CVPass = neueste Generation der Nadel mit besonders geschliffenem Nadelkörper für gesteigerte Biegefestigkeit und dauerhaft deutlich verbesserte Gewebepenetration
    Easyblack = schwarze Nadel in Easyslide Qualität
  • Material: Polyesterfasern
  • nicht resorbierbares Nahtmaterial
  • multifil
  • Farbe: weiß oder grün
  • 12/24/36 Stück
  • verschiedene Nadeltypen
  • verschiedene Fadenlängen
  • verschiedene Fadenstärken nach European Pharmacopoeia (EP) und United States Pharmacopeia (USP)
  • Precut = Kurzfaden

Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt.

EP (USP)
0,1 (11/0)
0,2 (10/0)
0,3 (9/0)  
0,4 (8/0)  
0,5 (7/0)  
0,7 (6/0)  
1 (5/0)  
1,5 (4/0)  
2  (3/0)
3  (2/0)  
3,5 (0)    
4 (1)    
5 (2)    
6 (3+4)  
7 (5)
8 (6)
9 (7)
10 (8)
Weitere Informationen:
Maße:
5x45 cm
Stärke:
4
Farbe:
grün
Inhalt:
24 Stück
Weitere Suchbegriffe: Premicron, Precut, Nahtmaterial, Kurzaden, Wundversorgung, Wundverschluss, Chirurgie, OP-Bedarf, Herzchirurgie, Gefäßchirurgie, Allgemeinchirurgie, Viszeralchirurgie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,10*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 24 Stück (ab € 5,17084* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 154,54*
€ 183,90
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 151,50*
€ 180,29
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 146,28*
€ 174,07
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 140,87*
€ 167,64
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 140,81*
€ 167,56
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 140,76*
€ 167,50
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 124,10*
€ 147,68
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.