Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B. Braun SUPRAMID PRECUT Nahtmaterial 2 5 150 cm weiß 36 St. Faden für die Wundversorgung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-108334
Hersteller:
     B. Braun
Herst.-Nr.:
     C0192104
EAN/GTIN:
     4038653791002
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurzfäden
Pre-Cut Sutures
Precut Sutures
pre-cut sutures
Supramid ist ein synthetisches, nicht resorbierbares Nahtmaterial, hergestellt aus Polyamid.

  • Einsatzbereiche: Hautverschluss, Drainagefixation
  • exzellente Handhabungseigenschaften wegen der Kombination der Vorteile von monofiler und polyfiler Fäden
  • glatte einheitliche Oberfläche gewährt einen feinen Durchzug durch das Gewebe
  • sehr hohe Reißfestigkeit
  • exzellenter Knotenhalt
  • einfache Fadenentfernung
  • geringe Gewebereaktion
  • Material: Polyamid
  • nicht resorbierbares Nahtmaterial
  • USP 3–USP 4/0 pseudomonofiler Faden mit einer Fadenseele aus Polyamid 6.6 und einem Mantel aus Polyamid 6
  • USP 5/0 – 6/0 monofiler Faden aus Polyamid 6
  • Farbe: ungefärbt oder violett
  • 12/24/36 Stück
  • verschiedene Nadeltypen
  • verschiedene Fadenlängen
  • verschiedene Fadenstärken nach European Pharmacopoeia (EP) und United States Pharmacopeia (USP)
  • Precut = Kurzfaden

Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt.

EP (USP)
0,1 (11/0)
0,2 (10/0)
0,3 (9/0)  
0,4 (8/0)  
0,5 (7/0)  
0,7 (6/0)  
1 (5/0)  
1,5 (4/0)  
2  (3/0)
3  (2/0)  
3,5 (0)    
4 (1)    
5 (2)    
6 (3+4)  
7 (5)
8 (6)
9 (7)
10 (8)
Weitere Informationen:
Maße:
150 cm
Stärke:
5
Farbe:
weiß
Inhalt:
36 Stück
Weitere Suchbegriffe: Supramid, Precut, Nahtmaterial, Kurzfaden, Wundversorgung, Wundverschluss, Chirurgie, OP-Bedarf, Hautverschluss, Drainagefixation
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,00*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 36 Stück (ab € 3,63889* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 161,66*
€ 192,38
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 159,56*
€ 189,88
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 154,28*
€ 183,59
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 148,93*
€ 177,23
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 148,87*
€ 177,16
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 148,81*
€ 177,08
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 131,00*
€ 155,89
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.