Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B. Braun Ecospike Überleitungsgerät einläufig mit Rücklaufsperre Nr. 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-108543
Hersteller:
     B. Braun
Herst.-Nr.:
     3806073
EAN/GTIN:
     4022495774385
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Ecospike
Überleitungsgerät
Überleitungssystem
Urologie

Ecospike Nr. 4 ist ein einläufiges Überleitungsgerät mit Rücklaufsperre für die intra- und postoperative Blasenspülung. 

  • Urologenkonus mit 15 cm Silikonschlauch als Ansatz für Resektoskope
  • Ecospike Einstechdorn
  • Tropfkammer
  • Rollklemme
  • Rücklaufsperre
  • Fließgeschwindigkeit ca. 800 ml/min
  • Länge 210 cm
Weitere Informationen:
Ausführung:
einläufig, Nr. 4
PZN:
00949974
Weitere Suchbegriffe: Blasenspülung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 15 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 45 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 60 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.