Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B. Braun Sterifix® 0,2 µm PVC Infusionsfilter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-108649
Hersteller:
     B. Braun
Herst.-Nr.:
     4099303
EAN/GTIN:
     4022495015952
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Sterifix
Infusionsfilter
Retention
Bakterien
Sterifix Infusionsfilter und Filtersets mit ungeladener Membran
  • Partikel- und Bakterienretention
  • lageunabhängige Luftabscheidung
  • hohe Durchflussrate
  • 0,2 µm Supor Membran, Filterfläche 10 cm², Füllvolumen (Gehäuse) 2,4 ml
  • Durchflussrate (Aqua dest.) > 30 ml/min
  • Druckbeständig bis 2 bar (Berstdruck Filtergehäuse 3,1 bar)
  • Luer-Lock-Ansätze
  • Verpackungseinheit 50 Stück, steril verpackt
Weitere Informationen:
Material:
PVC
PZN:
06109471
Weitere Suchbegriffe: Partikel, Pilze, Filtermembran, Luer-Lock
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 6,8616*
€ 8,2216*
4 Tage
200
1
€ 5,90*
ab € 10,41*
€ 16,51*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 8,2216*
€ 9,7837
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,2116*
€ 9,7718
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 8,2016*
€ 9,7599
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 8,1916*
€ 9,748
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 8,1716*
€ 9,7242
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,8616*
€ 8,1653
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 411,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.