Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Lager 537
>
Injektion/Infusion
>
Infusionsbedarf
>
Artikel
B. Braun Sterifix® 2 µm PVC-frei Infusionsfilter
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
537-108651
Hersteller:
B. Braun
Herst.-Nr.:
4184637
EAN/GTIN:
4046963919290
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Sterifix
Infusionsfilter
Retention
Bakterien
Sterifix PVC-frei Infusionsfilter und Filtersets mit ungeladener Membran
Partikel- und Bakterienretention
lageunabhängige Luftabscheidung
hohe Durchflussrate
0,2 µm Supor Membran, Filterfläche 10 cm², Füllvolumen (Gehäuse) 2,4 ml
Durchflussrate (Aqua dest.) > 30 ml/min
Druckbeständig bis 2 bar (Berstdruck Filtergehäuse 3,1 bar)
Luer-Lock-Ansätze
Weitere Informationen:
Material:
PVC-frei
PZN:
00676097
... >
Lager 537
>
Injektion/Infusion
>
Infusionsbedarf
Weitere Suchbegriffe:
Partikel
,
Pilze
,
Filtermembran
,
Luer-Lock
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 287,32*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 5,7464* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 346,51*
€ 412,35
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 340,05*
€ 404,66
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 339,46*
€ 403,96
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 327,55*
€ 389,78
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 326,97*
€ 389,09
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 326,39*
€ 388,40
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 323,83*
€ 385,36
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 287,32*
€ 341,91
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen