Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B. Braun Safeflow Verlängerungsset 1 Safeflow kleinvolumig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-108776
Hersteller:
     B. Braun
Herst.-Nr.:
     4097154N
EAN/GTIN:
     4046964967344
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Infusionsleitung
Verlängerungsleitung
Verlängerungsschlauch
Infusionszubehör

Safeflow Verlängerungsset

Die Membranventile für den sicheren und bequemen Zugang kommen bei der Infusionstherapie zum Einsatz.

Produktinformationen zum Verlängerungsset

  • 1 kleinlumiges Verlängerungsset mit Safeflow
  • Leitung InnenØ 1,0 mm
  • Leitungslänge 10 cm, PVC-frei
  • DEHP-frei
  • Sicherer, einfacher und kosteneffektiver mit nadelfreien Infusionssystemen
  • Kompatibel mit Luer-Steck und Luer-Lock
  • Ermöglicht häufige Konnektionen für direkte Aspiration oder Injektion
  • Passend zu allen Infusionssystemen
  • Einfache Wischdesinfektion
Weitere Informationen:
Ausführung:
Safeflow Ventil
PZN:
12576981
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,31*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 150 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.