| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 537-108806 Herst.-Nr.: 9080228N EAN/GTIN: 4022495247063 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Askina Silk Mit dem hautfreundlichen Askina Silk Seidenpflaster können Wundverbände fixiert werden. Das Pflaster Askina Silk haftet sicher. Produktinformationen zu Askina Silk - 1 Rollenpflaster 2,5 cm x 5 m
- Sehr hautfreundlich
- Sichere Haftung auf unterschiedlichen Hautoberflächen
- Moderner hautverträglicher Acrylat-Kleber
Anwendungsbereiche von Askina Silk - Fixierung von Wundverbänden aller Art
- Befestigung von Kathetern, Sonden oder Punktionsbestecken
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Maße: | 2,5 cm x 5 m | Inhalt: | 1 Rolle | PZN: | 07430169 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Seidenheftpflaster, Seidenpflaster, fixierpflaster 5m x 2,5 cm, fixierpflaster, heftpflaster 5mx2,5, Sondenpflaster, Kompressenfixierpflaster, Pflasterrolle, Wundverbandfixierung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 537 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 4,05* | € 6,69* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 6,08* | € 9,74* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 537 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5 Meter (ab € 0,81* pro Meter) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 537 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 537 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | ![](/p.gif) | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|