| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 537-108934 Herst.-Nr.: 4099842N EAN/GTIN: 4022495171115 |
| | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Infusionsset Intrapur Inline mit Filter Set mit Inlinefilter für Schwerkraftinfusionen Produktinformationen zum Infusionsset - Set mit scharfem Einstechdorn für leichtes Einstechen
- Belüftung mit Verschlusskappe, bakteriendicht
- 15µm-Partikelfilter in der Tropfkammer
- Inlinefilter 0,2µm integriert, ungeladene Membran, Bakterien- und Partikelretention, geringe Proteinbindungskapazität, lageunabhängige Luftabscheidung
- Standzeit 24h empfohlen
- Infusionsset mit Luer-Lock-Ansatz
- Schlauchlänge 150cm
- Material latex-, PVC- und DEHP-frei
- Liefereinheit 1 Stück Infusionsset Intrapur Inline
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | PZN: | 06866976 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Infusion, Set, 0, 2 µm, 15 µm, Inlinefilter, Schwerkraftinfusionen, Infusions-Filterset, Filter, Applikation, Chemotherapeutika |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 537 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Satz | € 5,50* | ab € 15,26* | € 23,09* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,90* | ab € 20,31* | € 29,93* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 537 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 537 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 537 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | ![](/p.gif) | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|