| |
|
| Artikel-Nr.: 537-108961 Herst.-Nr.: 28431S EAN/GTIN: 4046963843632 |
| | |
|
| | |
| - Ureofix 112 Plus Urindrainage-System
- AH-Beutel 2,0 l, Schlauch 110 cm
- Urindrainagebeutel 2000 ml mit Handschuhen
- geschlossenes Urindrainagesystem mit dem 3-fach Sicherheitskonzept
- transparente Tropfkammer mit Membranventil
- Einstecklasche zur Vermeidung von Kontaminationen
- 1 Paar sterile latexfreie Handschuhe (puderfrei) inklusive
- belüfteter Urinbeutel 2 Liter
- nadelfreie Probenentnahme am Stufenkegel
- Überleitungsschlauch 110 cm Länge mit Schiebeklemme und Schlauch-Fixierklemme
- Antirefluxventil
- Bodenablassventil mit Einstecklasche
- Aufhängung des Systems mit Haken, Kordel
- 1 Set
bakteriendichte Tropfkammer mit Schutzmembran: - Verhinderung der retrograden Keimwanderung und der damit verbundenen Infektionsgefahr
- optimierter Druckausgleich und sicheres Ablaufverfahren, selbst unter hoher Belastung
Weitere Informationen: | | PZN: | 05016448 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Auslaufventil, Beinbeutel, Urinbeinbeutel, Urinauffangbeutel, Urinbeutel, urinbeutel steril 2000 ml, ablassventil, urinauffangbeutel steril, Urindrainage, Patientenversorgung, Inkontinenz, Patienten, Urologie |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | pro Satz | € 5,50* | ab € 3,46* | € 6,07* | | | | | | 5 Tage | | | | | pro Paket | € 5,90* | ab € 4,22* | € 7,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Satz enthält 25 Stück (ab € 0,1384* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|