| |
|
| Artikel-Nr.: 537-108975 Herst.-Nr.: 4163311-07 EAN/GTIN: 4046964786068 |
| | | |
|
| | |
| Dreilumige Cavakatheter-Bestecke zur Katheterisierung der oberen Hohlvene nach der Seldinger-Methode mit der Möglichkeit zur intraatrialen EKG-Ableitung - Certofix Trio V 730, 7F 30cm 18G Vena subclavia
- Ventilkanüle = V 18 G/70 mm
- Seldingerkanüle = S 18 G/70 mm
- Führungssonde Typ „Nitinol“
- mit flexibler J-Spitze
- Omnifix Lock-Spritze, 5 ml
- Cutfix Skalpell, Fig. E 11
- Dilatator: Passend für alle Kathetergrößen
- Katheter aus PUR mit Soft-Spitze
- Röntgenfähig, opak
- Dreilumig:
- 1. Kanal, distal = 16 G, 2. Kanal, mittel = 18 G, 3. Kanal, proximal = 18 G
- mMit Safsite-Ventilen
- Kathetermarkierung zur Lagekontrolle
- farbig unterschiedliche Lock-Ansätze
- Fixierflügel an der Katheterverzweigung zum Befestigen des Katheters
- aufgesteckter, justierbarer Fixierflügel zur Nahtbefestigung an der Katheteraustrittsstelle (Katheterlängen 20 und 30 cm)
- EKG-Verbindungskabel für Universaladapter
- Steckclip
Sicherheitseigenschaften: - knickbeständiger Nitinol-Seldingerdraht
- Zubehör für die EKG-Ableitung
- Safsite-Ventile
- Ausführungen „V“ mit Ventilkanüle
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Trio V730 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |