Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Lager 537
>
Injektion/Infusion
>
Infusionsbedarf
>
Artikel
B. Braun Certofix Duo Paed S 513 Cavakatheter-Besteck
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
537-108979
Hersteller:
B. Braun
Herst.-Nr.:
4167139-07
EAN/GTIN:
4046964786341
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Certofix Safety Duo
zweilumig
Cavakatheter-Bestecke
Katheterisierung
Zweilumige Cavakatheter-Bestecke für die Pädiatrie zur Katheterisierung der oberen Hohlvene nach der Seldinger-Methode mit der Möglichkeit zur intraatrialen EKG-Ableitung
Certofix Duo Paed S 513
Seldingerkanüle = S ø 0,8 mm/21 G, Länge 38 mm
Führungssonde Typ „Nitinol“
mit flexibler J-Spitze
Omnifix Lock-Spritze, 5 ml
Cutfix Skalpell, Fig. E 11
Dilatator
passend für alle Kathetergrößen
Katheter aus PUR mit Soft-Spitze
röntgenfähig, opak
zweilumig
Kathetermarkierung zur Lagekontrolle
farbig unterschiedliche Lock-Ansätze mit Safsite®-Ventil
aufgesteckter, justierbarer Fixierflügel zur Nahtbefestigung an der Katheteraustrittsstelle
Statlock-Fixierung
EKG-Verbindungskabel für Universaladapter
Steckclip
Sicherheitseigenschaften:
knickbeständiger Nitinol-Seldingerdraht
Zubehör für die EKG-Ableitung
Draht-Einführhilfe
Weitere Informationen:
Ausführung:
Paed Duo S513
... >
Lager 537
>
Injektion/Infusion
>
Infusionsbedarf
Weitere Suchbegriffe:
Hohlvene
,
Seldinger-Methode
,
intraatrialen EKG-Ableitung
,
Seldingerkanüle
,
Sicherheitsmechanismus
,
Sicherheitsskalpell
,
Paed
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 394,73*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 39,473* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 474,03*
€ 564,10
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 461,18*
€ 548,80
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 449,71*
€ 535,15
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 436,33*
€ 519,23
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 435,77*
€ 518,57
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 435,21*
€ 517,90
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 394,73*
€ 469,73
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen