Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahnprothesendose mit Einsatz und Deckel weiß Pflegeartikel


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-109033
Hersteller:
     Seidel medipool
Herst.-Nr.:
     MEG 123160
EAN/GTIN:
     4052919013844
Suchbegriffe:
Milchzahndose
Prothesenschale
Spangenbox
Zahnprothesenbehälter

Zahnprothesenbehälter

Kunststoffdose für Dritte Zähne

Spezifikationen zur Aufbewahrungsbox

  • Zahnprothesenbehälter zum sicheren transportieren und aufbewahren für die Verwendung in Dentalpraxen, Pflegeinrichtungen, Krankenhäusern oder im häuslichen Bereich
  • Zahnprothesenaufbewahrungsdose mit Deckel und geschlitztem Einsatz
  • Material Polypropylen PP, autoklavierbar bis 130°C, Schmelztemperatur des Materials bei ca. 153°C
  • Farbe der Zahnprothesendose: weiß
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
PZN:
19132951
Weitere Suchbegriffe: Zahnprothesendose, Zahnspangendose, prothesenschale, Zahnersatzaufbewahrungsdose, Prothesenbox, Dritte-Zähne-Dose, Dentalbedarf, Klinikbedarf, Patientenausstattung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,28*
  
Preis gilt ab 15.000 Dosen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 2,70*
€ 3,21
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 2,12*
€ 2,52
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 1,94*
€ 2,31
pro Dose
ab 40 Dosen
€ 1,92*
€ 2,28
pro Dose
ab 50 Dosen
€ 1,67*
€ 1,99
pro Dose
ab 60 Dosen
€ 1,65*
€ 1,96
pro Dose
ab 80 Dosen
€ 1,64*
€ 1,95
pro Dose
ab 100 Dosen
€ 1,55*
€ 1,84
pro Dose
ab 15000 Dosen
€ 1,28*
€ 1,52
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.