Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teleflex Sure Seal Einweg-Larynxmaske mit PVC-Tubus Gr. 1 Einmalmaske mit Pilotballon


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-109127
Hersteller:
     Teleflex
Herst.-Nr.:
     105300-000010
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Larynxmaske
larynxmaske teleflex
larynxmaske

Teleflex LMA Unique Airway Larynxmaske für den Eimalgebrauch

Larynxmaske bietet Vorteile einer Mehrwegmaske (Weichheit, Flexibilität) und minimiert gleichzeitig Infektionsrisiken einer inhärenten Resterilisation 

Produktspezifikationen der Larynxmasken

  • LMA Airway Maske steril, latexfrei
  • Airway mit Pilotballon
  • PVC-Tubus, Silikon-Cuff  
  • Größenangaben: Einwegmaske Größe 1, für Säuglinge/Neugeborene bis 5kg, Cuffvolumen (Luft) 4ml
  • Liefereinheit 10 Stück LMA Unique Airway Maske steril verpackt 

Weitere Informationen:
Größe:
Gr. 1
Weitere Suchbegriffe: Notfallbeatmung, Notfallbedarf, Anästhesiemaske, Narkosemaske, Patientenbeatmung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,105* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 55,45*
€ 65,99
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 54,95*
€ 65,39
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 49,62*
€ 59,05
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 48,60*
€ 57,83
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,46*
€ 56,48
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 47,43*
€ 56,44
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 47,39*
€ 56,39
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 41,05*
€ 48,85
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AMPri
09450
ab € 0,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.