Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teleflex Ballonkatheter Rüsch Gold CH. 22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-109504
Hersteller:
     Teleflex
Herst.-Nr.:
     180605-000220
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ballonkatheter
Transurethraler Ballonkatheter
Nelaton-Katheter
Nelatonkatheter

Rüsch Gold 2-Wege Standard Ballonkatheter

Der Ballonkatheter ist silikonisiert und verfügt über ein Ventil zum Anschluss an eine Luer- oder eine Luer-Lock-Spritze zum Aufblasen des Ballons.

Produktinformationen zum Ballonkatheter

  • 1 Rüsch Gold Ballonkatheter Nelaton CH. 22
  • Luftballon 5 bis 15 ml
  • Steril
  • Einmalkatheter aus Naturkautschklatex
  • Komplett gelb
  • Zylindrisch mit zwei gegenüberliegenden Augen
  • Länge ca. 40 cm
Weitere Informationen:
Größe:
Ch. 22
PZN:
04903590
Weitere Suchbegriffe: nelaton-katheter ch.22, nelaton katheter, Rüsch Gold, Einmalkatheter, Einwegkatheter, Blasenkatheter, Drainagekatheter, Latex
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,64*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.