Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erzi Slackspot Square aus Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-111019
Hersteller:
     Erzi
Herst.-Nr.:
     16223
EAN/GTIN:
     4014722464022
Suchbegriffe:
Balancier-Band
Slackline
Slacklining
slackline
Slackspot Square

Balancesystem für den Indoor- Bereich
  • balancieren von 4 Kinder gleichzeitig möglich, Rundpacoure in Form eines Quadrates
  • geringe Balancierhöhe
  • verstellbare Gurtspanne und Stopperfüße
  • unterstützt die motorische Entwicklung, Verbesserung der Koordination, unterstützt die Haltungsschulung
  • führt zu Bewegungsicherheit im Alltag
Für Kinder ab 3 Jahren bis 12 Jahren oder 60 kg geeignet.

Inhalt: 4 Spots, 4 Aussteifungsrohr, 4 Slackline, Montageset, Anleitung
Material: Birkensperrholz lackiert
Länge: 135,5 cm
Breite: 135,5 cm
Höhe: 11 cm
Gewicht: 12,98 kg

Kein Spielzeug! Sportgerät!
Weitere Informationen:
Ausführung:
Square
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 389,27*
€ 460,32*
6 Tage
5
€ 6,29*
ab € 433,44*
€ 506,34*
Lager 537
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 474,84*
€ 556,01*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 556,01*
€ 661,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 543,39*
€ 646,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 517,35*
€ 615,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 503,35*
€ 598,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 474,84*
€ 565,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Erzi
46400
ab € 150,42*
Zubehör
Erzi
46404
ab € 443,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.