Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B. Braun Optilene DS12 5/0 45 cm 1Dtzd. blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-114092
Hersteller:
     B. Braun
Herst.-Nr.:
     G3090207
EAN/GTIN:
     4046964795992
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nadel-Faden-Kombination
nadel faden kombination
Optilene - Das Nahtmaterial für die Herz- und Gefäßchirurgie

Die CV Pass Nadeln, mit der hochwertigen Stahllegierung L300 Quality Steel, zeichnen sich durch hohe Biege- und Bruchfestigkeit aus und bieten eine verbesserte Nadelpenetration dank seiner Geometrie, Oberfl ächenbeschaff enheit und der Silikonbeschichtung. Optilene ist indiziert in den Anwendungsbereichen, in denen gemäß chirurgischer Praxis nicht resorbierbares Nahtmaterial eingesetzt wird, besonders auch in der Kardiovascular- und Neurochirurgie, wo die geringe Thrombogenität des Polypropylens einen positiven Einfluss auf die Wundheilung zeigt. Die Indikationen für Optilene umfassen die Mikrochirurgie, plastische Chirurgie, Gefässchirurgie und die Ophthalmologie sowie dentalen Indikationen im Rahmen der Implantologie, Parodontologie und MKG.
  • Material Polypropylen und Polyethylen nicht resorbierbar
  • besonders weiche und geschmeidige Oberfläche
  • keine Beschichtung 
  • Fadenaufbau monofil
  • Farbe blau
  • Stärke USP 0 – 10/0
  • Sterilisation Ethylenoxyd
  • Oberflächenbeschaffenheit erlaubt exzellentes Penetrationsverhalten unabhängig von der Gefäßstruktur
  • sanfter Gewebedurchzug·
  • höherer Komfort durch geringes Curling
  • permanent hohe Reißfestigkeit
  • exzellente Knoteneigenschaften
  • eindrucksvolle Elastizitäts- und Dehneigenschaften
  • im RacePack zur leichteren Entnahme und mit zusätzlich reduziertem Memoryeffekt

·
Weitere Informationen:
Ausführung:
DS12 5/0
Länge:
45 cm
Inhalt:
1Dtzd.
Weitere Suchbegriffe: Nahtmaterial, OP-Zubehör, Chirurgie, Operation, Wundverschluss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,95*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 4,82917* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 75,13*
€ 89,40
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 74,07*
€ 88,14
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 69,46*
€ 82,66
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 67,89*
€ 80,79
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 57,95*
€ 68,96
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.