Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B. Braun Meliseptol Wipes ultra 100 Tücher Alkoholfreie Desinfektionstücher


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-114325
Hersteller:
     B. Braun
Herst.-Nr.:
     180014
EAN/GTIN:
     7612449155307
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dekontaminations-Tücher
Dekontaminationstücher
Desinfektion Tuch
Desinfektions Tuch

Meliseptol Wipes ultra

Meliseptol Wipes ultra sind alkoholfreie Tücher zur Reinigung und Desinfektion von alkoholempfindlichen Medizinprodukten und besonders geeignet zur abschließenden Desinfektion von Ultraschallsonden mit Schleimhautkontakt. Die Spenderdose ist mit einem Safe-Lock-Verschluss ausgestattet, um ein frühzeitiges Austrocknen der Tücher zu verhindern. Der Safe-Lock-Verschluss zeigt das sichere Verschließen sowohl akustisch als auch taktil an. Die Meliseptol Wipes ultra befinden sich in einem flexiblen Beutel, der Kontakt der Tücher mit dem Inneren der Dose wird damit verhindert und die Gefahr einer Kontamination minimiert.

Produktinformationen zu Meliseptol Wipes ultra

  • Spenderdose mit 100 Tüchern (14 x 20 cm)
  • Alkololfreie gebrauchsfertige Desinfektionstücher  
  • Leichte Entnahme durch sternförmige Öffnung
  • Gute Reinigungsleistung durch nicht fixierende Inhaltsstoffe
  • Optimiertes Tuchspendersystem mit Safe-Lock-Verschluss
  • Wirkstoff: 0,4 g Alkyl-(C12-16) dimethylbenzylammoniumchlorid, 0,2 g Didecyldimethylammoniumchlorid
  • DGHM-/VAH- und IHO-Viruzidiegelistet
  • Baua Nr. N-75978
Wirkungsspektrum von Meliseptol
  • Bakterizid (2 Minuten)
  • Levurozid (2 Minuten)
  • Umfassend viruzid gem. RKI-Empfehlung (inkl. Polio-, Adeno-, Polyomaviren sowie HBV, HCV, HIV und Influenzaviren) (2 Minuten)
  • Sporizid (2 Minuten)

Meliseptol Wipes ultra wirkt umfassend gegen Bakterien (inkl. MRSA, TbB) und Pilze, sowie begrenzt Viruzide (inkl. HBV, HCV und HIV). Sie inaktivieren Polio-, Adeno-, Polyomaviren sowie Influenzaviren. Die Einwirkzeit beträgt 2 Minuten.

Anwendungsbereiche von Meliseptol Wipes ultra
  • Reinigung und Desinfektion von alkoholempfindlichen Medizinprodukten
  • Desinfektion von Ultraschallsonden mit Schleimhautkontakt
Hinweise zu Meliseptol Wipes ultra
  • PE-Beutel und Spenderdose sind Einmalprodukte
  • Flächen vollständig mit der Wirkstofflösung benetzen
  • Flächen dürfen nicht trocken gerieben werden
  • Desinfizierte Oberfläche muss im Anschluss gründlich mit Wasser abgespült werden

Weitere Informationen zur Lagerung und zum Umgang mit Meliseptol Wipes ultra entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

Weitere Informationen:
PZN:
15322169
Weitere Suchbegriffe: Desinfektionstuch, Wisch-Desinfektion, desinfektion tuch b.braun, dekontaminations tücher, Schnellreinigungstücher, Flächendesinfektionstücher, Ultraschallsondenreinigung, Schnelldesinfektionstücher
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
2
pro Dose
€ 5,50*
ab € 10,92*
€ 16,65*
4 Tage
96
pro Paket
€ 5,90*
ab € 14,37*
€ 21,11*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 16,65*
€ 19,81
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 16,07*
€ 19,12
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 15,26*
€ 18,16
pro Dose
ab 6 Dosen
€ 15,23*
€ 18,12
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 14,30*
€ 17,02
pro Dose
ab 12 Dosen
€ 14,27*
€ 16,98
pro Dose
ab 18 Dosen
€ 14,24*
€ 16,95
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 14,01*
€ 16,67
pro Dose
ab 24 Dosen
€ 13,98*
€ 16,64
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 10,92*
€ 12,99
pro Dose
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.