| |
|
| Artikel-Nr.: 537-121020 Herst.-Nr.: 510746 EAN/GTIN: 4039481007464 |
| |
|
| | |
| Urgo Urgolast color mix - dauerelastische Binden mit kurzem Zug
Urgolast color mix sind dauerelastische Binden mit kurzem Zug. Durch den hohen Baumwollanteil sind die Binden sehr hautfreundlich. Das poröse Gewebe gewährleistet eine gute Luftzirkulation. Die Dehnbarkeit beträgt ca. 73%. Die Binden sind angenehm zu tragen und saugfähig. Sie sind waschbar und farbecht. - Anwendungsgebiete der Kurzzug-Binde Urgolast color mix: für leichte Kompressionsverbände, Stütz- und Entlastungsverbände, zur Schienenfixierung
- Zusammensetzung: 88% Baumwolle, 11% Polyamid, 1% Polyurethan
- Weitere Eigenschaften: weich, elastisch, webkantig, waschbar, farbecht, mit farbigen Verbandklammern, Dehnbarkeit ca 70%
- Kontraindikationen: Fortgeschrittene, periphere arterielle Verschlusskrankheit, dekompensierte Herzinsuffizienz, septische Phlebitis, Phlegmasia coerulea dolens, durch Diabetes mellitus ausgelöste Neuropathie
Liefeformen: - 10 Stück ( 5 m x 6 cm )
- 10 Stück ( 5 m x 8 cm )
- 10 Stück ( 5 m x 10 cm )
- alle jeweils in 3 Farben ( rot, grün, blau )
Die Kompressionsbinden Urgolast color sind teilweise als Sprechstundenbedarf (S) abrechenbar. Weitere Informationen: | | Maße: | 5 m x 8 cm | Textilkennzeichen: | 88% Baumwolle, 11% Polyamid, 1% Polyurethan | PZN: | 01232793 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | € 4,90* | ab € 27,86* | € 37,44* | | | | Lager 537 | | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 30,45* | € 41,07* | | | | | | 5 Tage | | | | | pro Paket | € 5,90* | ab € 30,98* | € 41,43* | | | | | 17 Tage | | | | | pro Packung | € 6,50* | ab € 40,84* | € 53,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,045* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|