Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

URGO Urgofilm Rollenpflaster 2,5 cm x 5 m 12 Rollen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-121355
Hersteller:
     URGO
Herst.-Nr.:
     754136
EAN/GTIN:
     4039481014721
Suchbegriffe:
Folienheftpflaster
Folienpflaster
Fixierpflaster
Heftpflaster

Urgo Urgofilm - Rollenpflaster zur sicheren Verbandfixierung

Das Pflaster besteht aus transparenter Polyethylen-Folie und ist längs und quer reissbar. Die hautfreundliche Klebemasse wird auch von empfindlicher Haut gut vertragen. Der Polyacrylat-Kleber haftet fest und dauerhaft, auch wenn das Pflaster mit Feuchtigkeit in Verbindung kommt und lässt sich dennoch schmerzlos und rückstandsfrei entfernen.

  • mit Mikorperforation zur Vermeidung von Hautschäden
  • Pflasterrolle ohne Schutzring
  • Trägermaterial Polyethylen-Folie; Klebemasse Polyacrylat-Kleber
  • Anwendung: Zur Fixierung von Verbänden, Sonden und Kathetern
  • Weitere Eigenschaften: transparent, mikroperforiert, leicht längs und quer reissbar, hohe Hautverträglichkeit, sanft wieder abzulösen
  • das Pflaster Urgofilm ist nur zum Einmalgebrauch bestimmt
Lieferformen:

  • 1 Stück ( 5 m x 1,25 cm ) mit Schutzring
  • 1 Stück ( 5 m x 2,50 cm ) mit Schutzring
  • 12 Stück ( 5 m x 2,50 cm ) ohne Schutzring
  • 6 Stück ( 5 m x 5,00 cm ) ohne Schutzring
  • 12 Stück ( 9 m x 1,25 cm ) ohne Schutzring
  • 12 Stück ( 9 m x 2,50 cm ) ohne Schutzring


Urgofilm Rollenpflaster ist als Sprechstundenbedarf (S) abrechenbar

Weitere Informationen:
Maße:
2,5 cm x 5 m
Inhalt:
12 Rollen
PZN:
00299950
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 34,65*
€ 46,06*
4 Tage
1
€ 5,90*
ab € 42,15*
€ 55,06*
12 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 53,43*
€ 68,41*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,06*
€ 54,81
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,31*
€ 53,92
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,19*
€ 50,21
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 42,16*
€ 50,17
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,73*
€ 48,47
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 40,69*
€ 48,42
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,62*
€ 47,15
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 39,59*
€ 47,11
pro Packung
ab 32 Packungen
€ 39,55*
€ 47,06
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,65*
€ 41,23
pro Packung
1 Packung enthält 60 Meter (ab € 0,5775* pro Meter)
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.