|  |
 |
| Artikel-Nr.: 537-121418 Herst.-Nr.: 600729 EAN/GTIN: 4039481106556 |
| |
|
|  |  |
 | Urgo UrgoK2 Lite - Zweikomponenten Kompressionssystem Für eine mäßig starke Kompression (Knöchel-Arm-Druck-Index zwischen 0,6 und 0,8) - Anwendungsgebiete: Venöse und gemischt arterio-venöse Unterschenkelgeschwüre, sowie venöse Ödeme und Lymphödeme, die eine mäßig starke Kompression erfordern
- Zusammensetzung: 1. Lage KTECH Lite - weiße Kurzzugbinde: Wattepolsterung aus Viskose und Polyester und einer gestrickten Schicht aus Polyamid und Elastan. 2. Lage KPRESS - beigefarbene, kohäsive Langzugbinde: Polyacryl, Polyamid, Elastan sowie eine kohäsive Schicht aus Naturkautschuklatex
- Vorteile: PresSure System für therapeutisch optimalen Kompressionsdruck von ca. 20 mmHg, gleichbleibender Kompressionsdruck ohne Verrutschen, effektives Druckniveau bereits ab der ersten Anwendung, gute Exsudataufnahme
- Anwendung: Nur zum Einmalgebrauch bestimmt
- Kann bis zu 7 Tage getragen werden
- Kontraindikationen: Arterielle Erkrankung (arterielle oder vorwiegend arterielle Ulzera oder bei bestehender oder vermuteter arterieller Erkrankung), Patienten mit einem dopplersonographisch erfassten Knöchel-Arm-Druck-Index unter 0,6, Fortgeschrittene diabetische Mikroangiopathie• Phlegmasia coerulea dolens und bei septischer Thrombose, Ulzera infektiösen Ursprungs, Patienten mit potenzieller Allergie gegen einen der Bestandteile, insbesondere Latexallergien: UrgoK2 Lite enthält Naturkautschuklatex
Lieferformen: - 1 Set - 10 cm/ Knöchelumfang 18 - 25 cm
- 1 Set - 10 cm/ Knöchelumfang 25 - 32 cm
- 6 Sets - 10 cm/ Knöchelumfang 18 - 25 cm
- 6 Sets - 10 cm/ Knöchelumfang 25 - 32 cm
- 1 Set - 10 cm/ Knöchelumfang 18 - 25 cm ( 10 KTECH Lite + 2 KPRESS )
- 1 Set - 10 cm/ Knöchelumfang 25 - 32 cm ( 10 KTECH Lite + 2 KPRESS )
UrgoK2 ist teilweise als Sprechstundenbedarf (S) abrechenbar. Weitere Informationen:  |  | Maße: | Knöchelumfang 25-32 cm | Inhalt: | 6 Set | PZN: | 08464176 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |