| |
|
| Artikel-Nr.: 537-124037 Herst.-Nr.: 51.075 EAN/GTIN: 4029427043311 |
| |
|
| | |
| Rhombo-Medical Schutzbezug Baumwolle Dieser Schutzbezug ist ein hochwertiger, elastischer Hygienebezug und besteht aus einem polyurethankaschierten Jersey. Ein angenehmes Klima wird durch die mikrofeine, atmungsaktive Beschichtung garantiert. Produktinformation zum Schutzbezug - Bezug für Rhombo-med Lagerungskissen 45 x 90 cm
- 100 % Baumwolle
- Farbe creme
- Hautsympathisch
- Weich und anschmiegsam
- Bakterien- und virendicht
- Desinfizierbar / Wischdesinfektion
- PVC-frei
- 95° waschbar, Trockner geeignet
- Kochwaschbar
Weitere Informationen: | | Maße: | 45x90 cm | Ausführung: | Baumwolle | Textilkennzeichen: | 100% Baumwolle |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schonbezug, Schutzbezug, Kissenbezug, Rhombo |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 15,88* | € 23,43* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,27* | € 26,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|