Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lück Rhombo-Medical Schutzbezug Baumwolle 2 Stück Ø 12 x 250 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-124062
Hersteller:
     Lück
Herst.-Nr.:
     95.109
EAN/GTIN:
     4029427044165

Rhombo-Medical Schutzbezug Baumwolle

Dieser Schutzbezug ist ein hochwertiger, elastischer Hygienebezug und besteht aus einem polyurethankaschierten Jersey. Ein angenehmes Klima wird durch die mikrofeine, atmungsaktive Beschichtung garantiert.

Produktinformation zum Schutzbezug

  • Bezug für Rhombo-Medical Sensorolle-Set 2x Ø 12 x 250 cm
  • 100 % Baumwolle
  • Farbe creme
  • Hautsympathisch
  • Weich und anschmiegsam
  • Bakterien- und virendicht
  • Desinfizierbar / Wischdesinfektion
  • PVC-frei
  • 95° waschbar, Trockner geeignet
  • Kochwaschbar
Weitere Informationen:
Ausführung:
Baumwolle
Textilkennzeichen:
100% Baumwolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,36*
€ 67,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,08*
€ 66,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,83*
€ 61,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,74*
€ 60,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,24*
€ 58,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,57*
€ 50,66
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lück
95.009
ab € 47,69*
Sonstiges
Lück
95.909
ab € 47,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.