Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lück Climate soft Schutzbezug Ø 20 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-124141
Hersteller:
     Lück
Herst.-Nr.:
     50.084
EAN/GTIN:
     4029427053457

Climate soft Schutzbezug

Dieser Schutzbezug ist wasserdicht, atmungsaktiv und verfügt dennoch über einen angenehmen, sehr textilen Charakter. Die Schutzbezüge sind in der Regel mit Hotelverschlüssen versehen.

Produktinformation zum Schutzbezug

  • Bezug Lagerungsring Ø 20 cm
  • 100 % PES mit PU-Beschichtung
  • Farbe aqua-blau
  • Klimaregulierend
  • Wasserdicht
  • Super elastisch
  • Bakterien- und virendicht
  • Desinfizierbar / Wischdesinfektion
  • PVC-frei
  • 95° waschbar, Trockner geeignet
  • Kochwaschbar
Weitere Informationen:
Ausführung:
Climate Soft
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lück
32.484
ab € 18,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.