| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 537-124161 Herst.-Nr.: 50.601 EAN/GTIN: 4029427053594 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Climate soft Schutzbezug
Dieser Schutzbezug ist wasserdicht, atmungsaktiv und verfügt dennoch über einen angenehmen, sehr textilen Charakter. Die Schutzbezüge sind in der Regel mit Hotelverschlüssen versehen.
Produktinformation zum Schutzbezug - Bezug für Sensorolle Ø 12 x 250 cm
- 100 % PES mit PU-Beschichtung
- Farbe aqua-blau
- Klimaregulierend
- Wasserdicht
- Super elastisch
- Bakterien- und virendicht
- Desinfizierbar / Wischdesinfektion
- PVC-frei
- 95° waschbar, Trockner geeignet
- Kochwaschbar
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Maße: | 12x250 cm | Ausführung: | Climate Soft |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |