Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lück Rhombo-Care Therm Plus Matratze mit EA 100 x 200 x 14 cm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-124287
Hersteller:
     Lück
Herst.-Nr.:
     26.251
EAN/GTIN:
     4029427044516
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Matratzen Allergikerbezug
Matratzenbezug Allergie
Matratzenbezug Allergiker
Matratzenbezug Milbensperre

Rhombo-Care Therm Plus

Die Matratze Rhombo-Care Therm Plus hat einen dreischichtigen progressiven Aufbau von sehr weich, über mittelfest bis fest. Für hohe Punktelastizität und eine sehr gute Druckverteilung sorgt die Oberseite aus Rhombo-Care. Die Körperkontur wird sehr weich aufgenommen. Schwere bzw. ausgeprägte Körperpartien, wie z. B. Gesäß oder Schulter in Seitenlage tauchen ins Material ein. Ein gesundes und trockenes Schlafklima ist durch die druckverteilende Aufnahme und eine optimale Belüftung gewährleistet. Es folgt eine weiche Überleitung durch Rhombo-Care aus Skytherm zur nächsten etwas festeren Matratzenmitte bis hin zur Matratzenbasis mit der höchsten Materialfestigkeit.

Produktinformationen zur Rhombo-Care Therm Plus

  • Maße 100 x 200 x 14 cm
  • 3-schichtige Matratze
  • Semy Plus inkl. EA Matratzenbezug mit glatter Oberfläche, elastisch und anschmiegsam
  • Bezugfarbe blau-schwarz
  • Bezug mit Sicherheitsnähten und kochwaschbar
  • Optimale Balance von Druckverteilung und Körperunterstützung
  • Bis zu einem Körpergewicht von ca.140 kg empfohlen (bis BMI 44)
  • Oberseite: hellblau marmoriert, 3 cm Rhombo-therm aus Spezialschaum "Skytherm"
  • Mittelschicht: rosa, 3 cm 7-Zonen-Kaltschaumkern mit vertikaler Rhombo-flex Belüftung und verstärkter Randzone, RG 55 mittelfest
  • Unterseite: gelb, 8 cm 7-Zonen-Kaltschaumkern mit vertikaler Rhombo-flex Belüftung und verstärkter Randzone, RG 55 fest
Wirkungsspektrum der Rhombo-Care Therm Plus
  • Mit festeren Seitenrand für leichteres Aufstehen vom Bettrand
  • Druckverteilende Möglichkeiten bei der Umlagerung
  • Leistet bei allen Dekubitus-Therapien (Stadium I bis IV) positiven Beitrag
  • Optimale Dekubitusprophylaxe
  • Oberfläche sorgt für hohe Punktelastizität sowie gute Druckentlastung
  • Nimmt Körperkonturen sehr weich auf
  • Sorgt für gesundes und trockenes Schlafklima
  • Geeignet für Allergiker


Weitere Informationen:
Maße:
100x200x14 cm
Ausführung:
inkl. Evakuierungsbezug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 346,51*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 415,78*
€ 494,78
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 407,05*
€ 484,39
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 406,46*
€ 483,69
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 393,91*
€ 468,75
pro Satz
ab 6 Sätze
€ 393,34*
€ 468,07
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 387,96*
€ 461,67
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 346,51*
€ 412,35
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.