Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spitzner Balneo Ätherisches Bad Melissenöl 10 Liter


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-126124
Hersteller:
     Spitzner
Herst.-Nr.:
     37229253
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Badekugeln
Badezusatz
Cremebad
Schaumbad

MELISSENÖL-BAD

Die Melisse ist eines der ältesten bekannten Heilkräuter und wurde bereits in der Antike verwendet. Die Melisse stammt ursprünglich aus dem vorderen Orient und wird heute weltweit angebaut.

Produktinformation

  • Inhalt 10L
  • Entspannend und beruhigend
  • Wirkt aufheiternd und lösend
  • Ideal, um den Alltagsstress zurückzudrängen
  • 10 bis 30 ml je Vollbad

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 l
Duftnote:
Melisse
Weitere Suchbegriffe: Ölschaumbad, badezusatz melisse, badezusatz, badezusatz 10l, Balneotherapie, Melissenölbad, Melissenduftbad, Wannenbad, Therapiebad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 182,28*
  
Preis gilt ab 500 Kanister
1 Kanister enthält 10 Liter (ab € 18,228* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 230,72*
€ 274,56
pro Kanister
ab 2 Kanister
€ 229,04*
€ 272,56
pro Kanister
ab 4 Kanister
€ 228,41*
€ 271,81
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 217,68*
€ 259,04
pro Kanister
ab 6 Kanister
€ 217,08*
€ 258,33
pro Kanister
ab 8 Kanister
€ 216,48*
€ 257,61
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 212,13*
€ 252,43
pro Kanister
ab 500 Kanister
€ 182,28*
€ 216,91
pro Kanister
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
4850
ab € 12,83*
Zubehör
Spitzner
9800026
ab € 6,97*
Zubehör
Spitzner
9800027
ab € 11,17*
Zubehör
Spitzner
866
ab € 6,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.