| |
|
| Artikel-Nr.: 537-126151 Herst.-Nr.: 7542075 EAN/GTIN: k.A. |
| | | |
|
| | |
| Saunaaufguss Nordische Birke Der Saunaaufguss Hydro Nordische Birke von Spitzner duftet aromatisch-frisch. Der Saunaaufguss Nordische Birke ist der Klassiker der nordischen Sauna und steigert die Durchblutung, was auch einer gestressten Rückenmuskulatur zugute kommt. Menthol und Campfer stärken die Abwehrkräfte sowie die körperliche Leistungsfähigkeit. Produktinformationen zum Saunaaufguss
- Ausführung Nordische Birke
- Inhalt 190 ml
- Duftet frisch und aromatisch
- Steigert die Durchblutung
- Qualitätssiegel des Deutschen Sauna-Bundes
- Mit natürlichen Inhaltsstoffen
- Inhaltsstoffe: Isopropyl Alcohol, Aqua, Camphor, Aroma, Menthol, Limonene, Hexyl Cinnamal, Linalool, Citral, Coumarin, Geraniol, Citronellol
Hinweise zum Saunaaufguss
- Dosierung: 15-30 ml Saunaaufguss auf 1 Liter Wasser
- Verdampft rückstandsfrei
- Nur in Mischung mit kaltem Wasser anwenden
- Mischung unmittelbar vor jedem Aufguss auf den heißen Saunasteinen gut umrühren
- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen
- Bei einer Raumtemperatur bis max. 25°C lagern
Saunaaufguss vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 190 ml | Duftnote: | Nordische Birke | PZN: | 04967153 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: saunaaufguss, Hydroaufgüsse, Durchblutungssteigerung, Wohlfühlsauna |
| | |
| |