Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Hotel
>
Hygieneartikel
>
Körperhygiene
>
Bodylotion
>
Artikel
Spitzner Körperlotion Creme 200 ml Pflegende Lotion von Spitzner
Menge:
Tube
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
537-126324
Hersteller:
Spitzner
Herst.-Nr.:
47336034
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Bodylotion
Hautlotion
Hautpflegelotion
Körperlotion
Spitzner Körperlotion
Die Körperlotion mit der Duftnote Creme spendet reichhaltige Feuchtigkeit und intensive Pflege für normale Haut. Kostbares Vitamin E sowie hochwertiges Jojoba- und Weizenkeimöl sorgen für ein geschmeidig-glattes, jugendliches Hautgefühl.
Produktinformation zur Körperlotion
Inhalt 200 ml
Duftnote Creme
Reichhaltige Feuchtigkeitspflege bei normaler Haut
Enthält Konservierungsstoffe entsprechend Anforderungen für zertifizierte Naturkosmetik
Hautfreundlicher pH-Wert
Problemlos aufzutragen und zieht schnell ein
Weitere Informationen:
Duftnote:
Creme
PZN:
10271740
... >
Lager 537
>
Sauna, Wellness
>
Massage, Einreibungen
Weitere Suchbegriffe:
Pflegeemulsion
,
Pflegelotion
,
bodylotion 200ml
,
bodylotion
,
Hautpflege
,
Spitzner
,
Creme
,
Körpercreme
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 7,86*
Preis gilt ab 3.000 Tuben
1 Tube enthält 200 Milliliter (ab € 0,0393* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Tube
€ 11,93*
€ 14,20
pro Tube
ab 2 Tuben
€ 11,16*
€ 13,28
pro Tube
ab 3 Tuben
€ 11,13*
€ 13,24
pro Tube
ab 5 Tuben
€ 10,74*
€ 12,78
pro Tube
ab 6 Tuben
€ 10,71*
€ 12,74
pro Tube
ab 9 Tuben
€ 10,68*
€ 12,71
pro Tube
ab 10 Tuben
€ 10,20*
€ 12,14
pro Tube
ab 20 Tuben
€ 9,83*
€ 11,70
pro Tube
ab 3000 Tuben
€ 7,86*
€ 9,35
pro Tube
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spitzner Duschschaum Creme 50 ml
Spitzner
47336225
ab € 1,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen