Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spitzner Sauna Massage-und Peelingsalz 10 kg


Menge:  Eimer  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-126759
Hersteller:
     Spitzner
Herst.-Nr.:
     8850045
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Duschpeeling
Körperpeeling
Peelingsalz
Sauna-Salz

Spitzner Sauna-Massagesalz Pur

Sauna-Massagesalz Pur besteht ausschliesslich aus feinem Meersalz. Es ist ein Meersalzpeeling und ist geruchsneutral.

Produktinformation zu Spitzner Sauna Massagesalz Pur

  • Inhalt 10 kg
  • Dosierung: das Peelingsalz wird in Sauna oder Dampfbad auf die feuchte Haut aufgetragen, leicht einmassiert und in der Wärme wirken gelassen; danach lauwarm abwaschen; den Körper gut abduschen; Saunasalz einmassieren; wenn sich das Salz aufgelöst hat, erneut abspülen
  • Wirkung eines Hautpeelings: Meersalz gilt als perfektes Pflegemittel für jeden Hauttyp: abgestorbene Hautschüppchen werden entfernt und die Durchblutung der oberen Hautschicht gefördert. Das Meersalz wirkt entschlackend, das enthaltene Magnesium verbessert den Feuchtigkeitsgehalt der Haut, Kalium puscht den Zellstoffwechsel und Kalzium beruhigt irritierte Haut und lindert den Juckreiz. Dadurch eignen sich die Spitzner Peelingsalze nicht nur zum Peelen, sondern auch ganz hervorragend als Hautpflegesalz.
Weitere Informationen:
Inhalt:
10 kg
Weitere Suchbegriffe: Saunasalz, saunasalz, Hautpflegesalz, Saunazubehör, Körperpflegesalz, Hautreinigungssalz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Eimer
1 Eimer enthält 10 Kilogramm (ab € 4,328* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Eimer
€ 59,47*
€ 70,77
pro Eimer
ab 2 Eimer
€ 58,33*
€ 69,41
pro Eimer
ab 4 Eimer
€ 58,29*
€ 69,37
pro Eimer
ab 5 Eimer
€ 55,02*
€ 65,47
pro Eimer
ab 6 Eimer
€ 54,98*
€ 65,43
pro Eimer
ab 9 Eimer
€ 54,94*
€ 65,38
pro Eimer
ab 10 Eimer
€ 54,40*
€ 64,74
pro Eimer
ab 20 Eimer
€ 53,31*
€ 63,44
pro Eimer
ab 3000 Eimer
€ 43,28*
€ 51,50
pro Eimer
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
cosiMed
04.14
ab € 19,66*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
4584
ab € 18,14*
Sonstiges
Spitzner
8850004
ab € 21,33*
Sonstiges
Spitzner
8850063
ab € 9,82*
Sonstiges
Spitzner
8850067
ab € 21,34*
Sonstiges
Spitzner
8850066
ab € 9,85*
Sonstiges
Spitzner
8850057
ab € 21,28*
Sonstiges
Spitzner
8850056
ab € 9,84*
Sonstiges
Spitzner
7782044
ab € 21,33*
Sonstiges
Spitzner
7782075
ab € 9,85*
Sonstiges
Spitzner
7952044
ab € 21,29*
Sonstiges
Spitzner
8850002
ab € 21,28*
Sonstiges
Spitzner
8850021
ab € 9,85*
Sonstiges
Spitzner
7732044
ab € 21,30*
Sonstiges
Spitzner
7732075
ab € 9,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.