Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erler-Zimmer Brustuntersuchungssimulator erweiterte Version


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-129474
Hersteller:
     Erler-Zimmer
Herst.-Nr.:
     L57
EAN/GTIN:
     4250395301534
Suchbegriffe:
Anatomie
Lehrtafel
Lehrkarte

Brustuntersuchungssimulator, erweiterte Version

Der fortschrittliche Brustuntersuchungssimulator schafft ein beispiellos realistisches Szenario für die Lehre es klinischen Checks-ups und der Selbstuntersuchung. Brustkrebs ist die zweithäufigste Ursache für den Krebstod bei Frauen. Eine korrekt durchgeführte manuelle Untersuchung ist eine wichtige Maßnahme für die Feststellung von Krebs in einem frühen und besser behandelbarem Stadium. Anders als bei anderen Simulatoren variiert die Gewebedichte in der simulierten Brust tatsächlich, ebenso wie es bei einer lebenden Patientin der Fall ist. Der Ausbilder kann Tumore von unterschiedlicher Größe (1-4 cm Durchmesser), Form (rund, oval, unregelmäßig/sternförmig) und Dichte für eine erweiterte Kombination von Übungsszenarien einsetzen. Zu den Tumoren gehören gutartige Geschwülste, Zysten, bösartige Tumore und vergrößerte Lymphknoten. Der Torso ist korrekt in Rückenlage positioniert und gestattet den Zugriff auf beide Achselhöhlen. Das Übungsmodell verfügt über tastbare Rippen, Brustbein und Schlüsselbeine sowie über vergrößerte Lymphknoten in der Achselhöhle und den Bereichen unterhalb des Schlüsselbeins. Orangenhaut mit Entzündung, Hohlwarzen, Dellenbildung der Haut und Asymmetrien werden ebenfalls auf der unglaublich realistischen Haut dargestellt. Der fortschrittliche Brustuntersuchungssimulator wurde für die Untersuchung in Rückenlage entwickelt, kann aber bei Bedarf auch in aufrecht stehender Position verwendet werden. Die Übungen können auch ohne die Auflagehaut durchgeführt werden.

Produktinformation zum "Brustuntersuchungssimulator, erweiterte Version"

  • Torsomaße: 36 x 30 x 15 cm
  • Klinischen Checks-ups und Selbstuntersuchung
  • Tumore von unterschiedlicher Größe (1-4 cm Durchmesser)
  • Tumore von unterschiedlicher Form (rund, oval, unregelmäßig/sternförmig) und Dichte
  • Gutartige Geschwülste, Zysten, bösartige Tumore und vergrößerte Lymphknoten
  • Zugriff auf beide Achselhöhlen
  • Tastbare Rippen, Brustbein und Schlüsselbeine
  • Vergrößerte Lymphknoten in der Achselhöhle und unterhalb des Schlüsselbeins
  • Unglaublich realistische Haut

Lieferumfang:

  • Starrer Unterbau,
  • Rechte und linke Brusteinsätze,
  • Auflagehaut,
  • Drei Tumor-Sets (27 Knoten),
  • Neun weiche Knoten zur Darstellung des weichen Brustgewebes,
  • Einen harten Knoten zur Darstellung der Thorax-Wandinfiltration,
  • Babypuder,
  • Hartschalenkoffer
  • Gebrauchsanweisung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.180,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.329,52*
€ 1.582,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.320,35*
€ 1.571,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.319,21*
€ 1.569,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.262,32*
€ 1.502,16
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.261,23*
€ 1.500,86
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.260,15*
€ 1.499,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.236,24*
€ 1.471,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.180,27*
€ 1.404,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.