Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erler-Zimmer Frühgeborenen-Modell 24 Wochen alt männlich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-129510
Hersteller:
     Erler-Zimmer
Herst.-Nr.:
     LM62B
EAN/GTIN:
     4250395307277
Suchbegriffe:
Anatomie
Lehrtafel
Lehrkarte

Frühgeborenen-Modell, 24 Wochen alt

An diesem Modell ist das Üben der Frühgeborenen-Versorgung ideal. Es wurde entwickelt für das Training der Pflege im Inkubator und ist für Wasch-, Reinigungs- und Ernährungsübung und für Absaugen und andere Geräteanwendung geeignet. Die vordere Fontanelle ist tastbar. Dieses Modell stellt einen 24 Wochen alten Jungen dar. Der Kopf dieses Modells ist zur Seite drehbar.

Produktinformation zu "Frühgeborenen-Modell, 24 Wochen alt"

  • Frühgeborenen-Modell männlich
  • Kopf ist zur Seite drehbar
  • Pflege im Inkubator
  • Wasch-, Reinigungs- und Ernährungsübung
  • Vordere Fontanelle tastbar
  • Größe: 34 cm
  • Kopfumfang: 25 cm
  • Gewicht: 0,7 kg
    Weitere Informationen:
    Ausführung:
    24 Wochen alt
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1.014,40*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.156,05*
    € 1.375,70
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.148,17*
    € 1.366,32
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 1.147,03*
    € 1.364,97
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.102,47*
    € 1.311,94
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 1.101,37*
    € 1.310,63
    pro Stück
    ab 9 Stück
    € 1.100,27*
    € 1.309,32
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.078,59*
    € 1.283,52
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.014,40*
    € 1.207,14
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.