| |
|
| Artikel-Nr.: 537-129579 Herst.-Nr.: R10047 EAN/GTIN: 4250395309554 |
| |
|
| | |
| Rettungspuppe 165 cm 25 kg Mit dieser Rettungspuppe von Erler-Zimmer lässt sich die Bergung einer Person aus exponierter Höhenlage, aus eingezwängter Lage, eingestürzten Gebäuden, verrauchten Räumen sowie das herunter Tragen über eine Leiter üben. Sie ist eine perfekte Hilfe bei Übungen, die für Freiwillige zu gefährlich oder unangenehm sind, und ist speziell geeignet für Militär, Feuerwehr, Polizei, Sicherheits- und Rettungsdienste. Sie ist aus strapazierfähigem Kunststoff über einem Stahlskelett gefertigt. Die Puppe ist nicht feuerfest und nicht für Wasserrettungsmaßnahmen geeignet. Die Rettungspuppe ist auch in weiteren Ausführungen erhältlich. Produktinformationen zu "Rettungspuppe 165 cm" - Großer Körper 165 cm
- Gewicht: 25 kg
- Versandgewicht: 30 kg
- Bewegliche Gelenke
- Naturgetreue Gewichtsverteilung
- Material aus strapazierfähigem Kunststoff
- Puppe ist nicht feuerfest
- Nicht geeignet für Wasserrettungsmaßnahmen
Weitere Informationen: | | Größe: | 165 cm | Gewicht: | 25 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rettungsbedarf, Trainingspuppe, Schulungspuppe, Simulationspuppe, Sanitäterausbildung |
| | |
| |