Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erler-Zimmer Rettungspuppe 165 cm 48 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-129580
Hersteller:
     Erler-Zimmer
Herst.-Nr.:
     R10048
EAN/GTIN:
     4250395309561
Suchbegriffe:
Rettungspuppe
erler-zimmer rettungspuppe
rettungspuppe

Rettungspuppe 165 cm 48 kg

Mit dieser Rettungspuppe von Erler-Zimmer lässt sich die Bergung einer Person aus exponierter Höhenlage, aus eingezwängter Lage, eingestürzten Gebäuden, verrauchten Räumen sowie das herunter Tragen über eine Leiter üben. Sie ist eine perfekte Hilfe bei Übungen, die für Freiwillige zu gefährlich oder unangenehm sind, und ist speziell geeignet für Militär, Feuerwehr, Polizei, Sicherheits- und Rettungsdienste. Diese Übungspuppe verfügt über bewegliche Gelenke und eine naturgetreue Gewichtsverteilung. Sie ist aus strapazierfähigem Kunststoff über einem Stahlskelett gefertigt. Die Puppe ist nicht feuerfest und nicht für Wasserrettungsmaßnahmen geeignet. Die Rettungspuppe ist auch in weiteren Ausführungen erhältlich.

Produktinformationen zu "Rettungspuppe 165 cm"

  • Großer Körper 165 cm
  • Gewicht: 48 kg
  • Versandgewicht: 56 kg
  • Bewegliche Gelenke
  • Naturgetreue Gewichtsverteilung
  • Material aus strapazierfähigem Kunststoff
  • Puppe ist nicht feuerfest
  • Nicht geeignet für Wasserrettungsmaßnahmen

Weitere Informationen:
Größe:
165 cm
Gewicht:
48 kg
Weitere Suchbegriffe: Rettungsbedarf, Trainingspuppe, Schulungspuppe, Simulationspuppe, Sanitäterausbildung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.724,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.819,22*
€ 2.164,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.793,15*
€ 2.133,85
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.790,01*
€ 2.130,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.752,52*
€ 2.085,50
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.749,45*
€ 2.081,85
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.746,37*
€ 2.078,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.734,60*
€ 2.064,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.724,27*
€ 2.051,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.