| |
|
| Artikel-Nr.: 537-129581 Herst.-Nr.: R10049 EAN/GTIN: 4250395309578 |
| |
|
| | |
| Rettungspuppe 183 cm 66 kg Mit dieser Rettungspuppe von Erler-Zimmer lässt sich die Bergung einer Person aus exponierter Höhenlage, aus eingezwängter Lage, eingestürzten Gebäuden, verrauchten Räumen sowie das herunter Tragen über eine Leiter üben. Sie ist eine perfekte Hilfe bei Übungen, die für Freiwillige zu gefährlich oder unangenehm sind, und ist speziell geeignet für Militär, Feuerwehr, Polizei, Sicherheits- und Rettungsdienste. Diese Übungspuppe verfügt über bewegliche Gelenke und eine naturgetreue Gewichtsverteilung. Sie ist aus strapazierfähigem Kunststoff über einem Stahlskelett gefertigt. Die Puppe ist nicht feuerfest und nicht für Wasserrettungsmaßnahmen geeignet. Die Rettungspuppe ist auch in weiteren Ausführungen erhältlich. Produktinformationen zu "Rettungspuppe 183 cm" - Großer Körper 183 cm
- Gewicht: 66 kg
- Versandgewicht: 75 kg
- Bewegliche Gelenke
- Naturgetreue Gewichtsverteilung
- Material aus strapazierfähigem Kunststoff
- Puppe ist nicht feuerfest
- Nicht geeignet für Wasserrettungsmaßnahmen
Weitere Informationen: | | Größe: | 183 cm | Gewicht: | 66 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rettungsbedarf, Trainingspuppe, Schulungspuppe, Simulationspuppe, Sanitäterausbildung |
| | |
| |