Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erler-Zimmer Rettungspuppe 183 cm 75 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-129582
Hersteller:
     Erler-Zimmer
Herst.-Nr.:
     R10050
EAN/GTIN:
     4250395309585
Suchbegriffe:
Rettungspuppe
erler-zimmer rettungspuppe
rettungspuppe

Rettungspuppe 183 cm 75 kg

Mit dieser Rettungspuppe von Erler-Zimmer lässt sich die Bergung einer Person aus exponierter Höhenlage, aus eingezwängter Lage, eingestürzten Gebäuden, verrauchten Räumen sowie das herunter Tragen über eine Leiter üben. Sie ist eine perfekte Hilfe bei Übungen, die für Freiwillige zu gefährlich oder unangenehm sind, und ist speziell geeignet für Militär, Feuerwehr, Polizei, Sicherheits- und Rettungsdienste. Diese Übungspuppe verfügt über bewegliche Gelenke und eine naturgetreue Gewichtsverteilung. Sie ist aus strapazierfähigem Kunststoff über einem Stahlskelett gefertigt. Die Puppe ist nicht feuerfest und nicht für Wasserrettungsmaßnahmen geeignet. Die Rettungspuppe ist auch in weiteren Ausführungen erhältlich.

Produktinformationen zu "Rettungspuppe 183 cm"

  • Großer Körper 183 cm
  • Gewicht: 75 kg
  • Versandgewicht: 84 kg
  • Bewegliche Gelenke
  • Naturgetreue Gewichtsverteilung
  • Material aus strapazierfähigem Kunststoff
  • Puppe ist nicht feuerfest
  • Nicht geeignet für Wasserrettungsmaßnahmen

    Weitere Informationen:
    Größe:
    183 cm
    Gewicht:
    75 kg
    Weitere Suchbegriffe: Rettungsbedarf, Trainingspuppe, Schulungspuppe, Simulationspuppe, Sanitäterausbildung
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2.353,43*
      
    Preis gilt ab 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2.445,16*
    € 2.909,74
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 2.415,06*
    € 2.873,92
    pro Stück
    ab 4 Stück
    € 2.411,96*
    € 2.870,23
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 2.371,44*
    € 2.822,01
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 2.368,39*
    € 2.818,38
    pro Stück
    ab 8 Stück
    € 2.365,34*
    € 2.814,75
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2.353,43*
    € 2.800,58
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.