| |
|
| Artikel-Nr.: 537-129606 Herst.-Nr.: R10092 EAN/GTIN: 4250395310116 |
| |
|
| | |
| Wasserrettungspuppe Erwachsener
Diese Puppe ist ein ausgezeichnetes Hilfsmittel für Rettungsübungen, die einer ansonsten alltäglichen Übung den Schock des Realistischen vermitteln. Wird vom Roten Kreuz, der Küstenwache, der Polizei, Wasserrettungstrainern und Rettungspersonal verwendet. Wenn die Puppe mit Wasser gefüllt ist, sinkt sie auf den Boden. Diese Puppe kann nicht als CPR-Puppe geliefert werden. Produktinformationen zu "Wasserrettungspuppe Erwachsener"
- Wasserrettungspuppe Erwachsener
- Hilfmittel für Rettungsübungen
- Aus robustem PVC mit einem korrosionsfreien Stahlskelett
- Beschwert man sie mit drei bis fünf Kilogramm, sinkt sie
- Größe: 165 x 56 x 23 cm
- Gewicht: 20 kg
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Erwachsener |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schulungsmodell, Sanitäterausbildung, Anatomiemodell, Simulationsmodell, Rettungsmodell, Beatmungstrainer |
| | |
| |