Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clap Tzu Classic Femina Set Liege 184x76 cm Höhe 61-86,5 cm crema Massageliege mit Zubehör von Clap Tzu


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-140090
Hersteller:
     Clap Tzu
Herst.-Nr.:
     559019
EAN/GTIN:
     4260153961580
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Koffer-Massagebank
Koffer-Massageliege
Kofferliege
Koffermassagebank
Massagen sind mit der Classic Femina Massageliege (je nach individueller Konstitution der Patientin) noch bis zum 7. Schwangerschafts-Monat in Bauchlage möglich.

Für die Massage von schwangeren Frauen, benötigen Sie eine Massageliege, die sich an die besonderen Umstände Ihrer Patientinnen anpassen kann. Um das Wohlbefinden von Frauen in besonderen Umständen optimal zu steigern, verfügt die Schwangeren-Massageliege CLASSIC Femina über eine besonders weiche Polsterung und die Möglichkeiten, in Bauchlage, Brüste und Babybauch unterstützend zu lagern.

Das Modell Classic Femina ist, wie der Name schon erahnen lässt, auf die speziellen Bedürfnisse des weiblichen Körpers ausgelegt. Das herausnehmbare Polsterelement sorgt dafür, dass auch in der Bauchlage die Brust entlastet werden kann. Die extra-dicke Polsterung von 76 mm unterstreicht nochmals den Wohlfühlcharakter der komfortablen Liegefläche.

Der große, durchgehende Bauchausschnitt  besitzt ein felxibles Spanngurtgewebe, um von unten notwendige Unterstützung zu gewährleisten und ein freies Durchhängen des Babybauches zu verhindern.

  • mobile Massageliege Classic Femina Set
  • für Schwangerenmassagen
  • extra-weiche Polsterung zur angenehmen Lagerung des weiblichen Körpers
  • verschließbarer Brustauschschnitt und verschließbarer großer Bauchausschnitt
  • mit Stütznetz aus flexiblem Spanngurtgewebe
  • Liegefläche: 184x76 cm
  • Höhe: 61–86,5 cm
  • Gewicht: 18,5 kg
  • inklusive Kopfstütze ERGO, gepolsterte Armschlaufe, Tragetasche
  • Polsterung: 76 mm, zweilagig
  • Belastbarkeit: 240 Kilo (dynamisch)
  • Liegefläche: 184x76cm
  • Koffermaß: 92x76x20cm
  • Kunstleder (ölresistent, hautfreundlich)
  • Farbe: crema (beige) (siehe Farbpalette)


   

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 356,69*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 431,71*
€ 513,73
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 422,05*
€ 502,24
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 411,71*
€ 489,93
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 398,17*
€ 473,82
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 356,69*
€ 424,46
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Clap Tzu
308030
ab € 15,12*
Zubehör
Clap Tzu
562000
ab € 55,72*
Zubehör
Clap Tzu
309300
ab € 25,61*
Zubehör
Clap Tzu
508000
ab € 22,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.