Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clap Tzu Classic Kahuna Set Liege 195x75 cm Höhe 61-86,5 cm burgund mobile Massageliege in Hawaii-Form


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-140096
Hersteller:
     Clap Tzu
Herst.-Nr.:
     559111
EAN/GTIN:
     4260153961238
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Koffer-Massagebank
Koffer-Massageliege
Kofferliege
Koffermassagebank

KAHUNA Set mit mobiler Lomi-Massageliege

Die mobile Massageliege KAHUNA von Clap Tzu hat die bewährte ovale "Hawaii-Form". Diese Liegeform zeichnet sich durch eine Liegefläche mit elegant abgerundeten Ecken aus. Die Ecken machen das Modell KAHUNA zu einer besonders platzsparenden mobilen Wellness-Massageliege. Außerdem ist die Liegeform der KAHUNA besonders vorteilhaft für Lomi-Lomi-Anwender. Die Massageliege Kahuna mit ansteckbarem Kopfteil ist vielseitig verwendbar und in verschiedenen Farben erhältlich.

Produktinformationen zum KAHUNA Set mit mobiler Lomi-Massageliege

  • Preisgünstiges CLASSIC KAHUNA Set mit Massageliege in Hawaii-Form und Zubehör
  • Geeignet für Lomi Lomi Nui Anwendungen 
  • Ohne Nasenschlitz
  • Maße Liegefläche: 195x75 cm
  • Arbeitshöhe 61-86 cm (Höhenverstellung über Schraubknöpfe)
  • Gewicht: ab 18 kg
  • Weiche Polsterung: 63 mm, zweilagig
  • Belastbarkeit: 240 Kilo (dynamisch)
  • Lieferumfang: mobile Massageliege Kahuna, Transporttasche, gepolsterte Armablage, Kopfstütze ERGO fit mit Polsterkragen
  • Materialien: Holz, Bezugsmaterial aus Kunstleder (PU, hautfreundlich und ölresistent)
  • Farbe: burgund (rot, siehe Farbpalette)
Weitere Informationen:
Farbe:
burgund
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 345,01*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 416,10*
€ 495,16
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 404,91*
€ 481,84
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 392,89*
€ 467,54
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 381,47*
€ 453,95
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 345,01*
€ 410,56
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Clap Tzu
308030
ab € 15,13*
Zubehör
Clap Tzu
562000
ab € 55,52*
Zubehör
Clap Tzu
508000
ab € 22,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.