Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clap Tzu Voyage Set Liege 184x70 cm Höhe 60-81 cm crema Massageliege mit Zubehör von Clap Tzu


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-140107
Hersteller:
     Clap Tzu
Herst.-Nr.:
     559026
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Koffer-Massagebank
Koffer-Massageliege
Kofferliege
Koffermassagebank
Das Leichtgewicht von Clap Tzu. Nur 11 Kilogramm durch Alu-Konstruktion. Mit Zubehör.

Mit elf Kilogramm ist das VOYAGE Set das absolute Leichtgewicht  unter den mobilen Massageliegen. Erreicht wird dies durch das leichte Aluminiumgestell und eine innovative  Konstruktion, bei der ein robustes Spanngewebe als Liegenbasis eingesetzt wird. Das macht den VOYAGE auch absolut bruchsicher. Das VOYAGE Set besteht aus einer Liege, einer verstellbaren Kopfstütze ERGO, einer Armschlaufe und der  gepolsterten Transporttasche. 

Der besondere Clou ist die Einstellung der Arbeitshöhe. Ähnlich wie bei Unterarm-Gehstützen wird lediglich ein Knopf hereingedrückt und über ein Lochraster können Sie die exakte Arbeitshöhe individuell einstellen.

  • mobile Massageliege VOYAGE Set
  • zum Lieferumfang gehören: Massageliege, Transporttasche, gepolsterte Armschlaufe, Kopfstütze Ergo, Polsterkragen     
  • Maße Liegefläche: Liegefläche: 184 x 70 cm
  • Höhe:  60–81cm
  • Gewicht: 11 kg (ohne Zubehör)
  • Polsterung: 50 mm, zweilagig
  • Belastbarkeit: 240 Kilo (dynamisch)
  • Koffermaß: 92x70x23cm
  • Bezugsmaterial: Kunstleder (ölresistent, hautfreundlich)
  • Farbe: crema (siehe Farbpalette)
Weitere Informationen:
Farbe:
crema
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 382,77*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 460,20*
€ 547,64
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 446,84*
€ 531,74
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 434,34*
€ 516,86
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 420,86*
€ 500,82
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 382,77*
€ 455,50
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Clap Tzu
562000
ab € 55,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.